HOLZVERBINDER

Die Holzverbinderübersicht zeigt Ihnen übersichtlich das umfassende Produktprogramm. Klicken Sie auf eine der Anwendungsrubriken 1 bis 5 und Sie finden schnell das passende Produkt für Ihre geplante Anwendung.

News

03/2019 Steckverbinder - neu und vorrätig im Sortiment: Ideal für verdeckte und sichtbare Verbindungen
Holzverbinder

Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Vom konstruktiven Holzbau über den Möbel- und Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.

03/2018 Neue Winkelverbinder und verbesserte kt-Werte
Winkelverbinderreihe Typ V wurde um zwei Varianten erweitert

 

Die bewährte Winkelverbinderreihe Typ V wurde um zwei Varianten erweitert. Alternativ zur Langlochvariante steht der Winkelverbinder Typ V mit einer Rundlochausbildung in der Fußplatte zur Verfügung. Dieses erleichtert eine gesicherte horizontale Lastabtragung. Es stehen Längen 95, 135 und 285mm zur Verfügung

 

Speziell für den Zuganschluss von Brettsperrholz und zur leichteren Montage und Positionierung wurde das Produktprogramm um den Winkelverbinder Typ V-MH erweitert. Der Anschluss der CLT-Wand erfolgt über 2 ASSY 3.0 Kombi oder ASSY plus VH Kombi Schrauben.

 

Im Rahmen der Erweiterung der Zuganker Zulassung ETA- 14/0274 wurden die Typenreihe Winkelverbinder Typ V und die Betonflachstahlanker integriert. Zugleich wurden die anzusetzenden kt-Werte, welche zur Bemessung der Dübelkennwerte herangezogen werden, minimiert.

06/2016 Bohrstabdübel BSD - schneller montieren, kleiner dimensionieren
Bohrstabdübel BSD Anwendungsbild

Eine deutliche Optimierung von Schlitzblech-Stabdübel Verbindungen oder zur Ausbildung von Zugverankerungen bei Brettsperholzwänden zwischen Wand /Decke im Bereich der Montagegeschwindigkeit, Montageflexibilität und der Verringerung der benötigten Querschnittdimension, bei gleichem Fliesmoment (43,5Nm), im Holzbau wird durch den neu entwickelten Bohrstabdübel BSD von Würth erreicht. Der Bohrstabdübel BSD mit dem Durchmesser 6,9mm läßt sich in Strangpressprofile aus Aluminium der Stärke 6mm oder in Stahlbleche bis zur Stärke 4mm direkt wie eine Holzschraube montieren. Bei stärkeren Schlitzblechdimensionen ist zum Erhalt des leichten Setzens eine dünne Vohrbohrung vorzunehmen. Das leichte Setzen des Bohrstabdübels BSD wird erreicht durch den integrierten Zwangsvorschub der während des Eindrehprozeßes ohne Setzwerkzeug bei niedrigeren Umdrehungsgeschwindigkeiten des BS 13 SEC Bohrschraubers erzeugt wird. Im Längenbereich 73 bis 233mm ist Bohrstabdübel BSD mit dem Kopfvarianten Zylinderkopf und Scheibenkopf verfügbar. Während die Zylinderkopfvariante ideal für eine versenkte Anwendung geeignet ist sorgt die Scheibenkopfvariante bei wechselseitiger Anordnung für eine Querzugsicherung und Tragfähigkeitserhöhung. Die leichte Montage ermögt eine einfache und passgenaue Vor-Ort Montage der Schlitzblechverbindungen. Durch den schlagfreien Schraubvorgang erfolgt keine Verletzung von Sichtoberflächen was zeitintesive Nacharbeiten verhindert.

06/2020 Zweiteiliger Zuganker - Ideal um Honzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen zu verbinden
Zweiteiliger Zuganker

Das neue zweiteilige Zuganker-Programm bietet die Möglichkeit, Holzkonstruktionen optimal mit Betonunterkonstruktionen zu verbinden, wie es bspw. verstärkt im Holzrahmenbau bzw. Holztafelbau der Fall ist. Die große Auswahl diverser Kombinationsmöglichkeiten von Fußelementen mit der jeweiligen Rückenplatte bietet optimale Lösungen für verschiedenste Einbausituationen

06/2020 SonusStripe – Die neue Art der Schallentkopplung
Schallentkopplungsstreifen SonusStripe

SonusStripe Entkopplungsstreifen verringert die Flankenübertragung von Luft und Körperschall durch innere Reibung. Die Funktionsweise unterscheidet sich grundlegend zu herkömmlichen Entkopplungslagern. Werden Bauteile durch Schallwellen in Schwingung versetzt, wandelt der in SonusStripe verarbeitete Quarzsand diese Schwingungen über mikroskopische Bewegungen in kinetische Energie um. Somit wird die Schallübertragung entscheidend reduziert.

News

1. Anschluss

Hier finden Sie die Informationen zu den Bemessungstabellen für Würth Holzverbinder Anschlüsse

Balkenschuhe

Kombi Balkenschuh 1,5 mm

Kombi Balkenschuhe 1,5 mm

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm

Kombi Balkenschuhe 2,5 mm

Kombi Balkenschuhe 2,5 mm

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm zweiteilig

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm zweiteilig

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm innenliegend

Kombi Balkenschuhe 2,0 mm innenliegend

Unsichtbare Balkenverbinder

Unsichtbarer Balkenverbinder

Unsichtbarer Balkenverbinder

Frässchablonen-Set

Frässchablonen-Set

Schabloneneinsatz

Schabloneneinsatz

2. Winkelverbinder

Hier finden Sie die Informationen zu den Bemessungstabellen für Würth Holzverbinder Winkelverbinder

Winkelverbinder

Winkelverbinder Typ A ohne Steg

Winkelverbinder Typ A ohne Steg BB

Winkelverbinder Typ A ohne Steg

Winkelverbinder Typ A ohne Steg

Winkelverbinder Typ A mit Steg BB

Winkelverbinder Typ A mit Steg BB

Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg

Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg

Winkelverbinder Typ A mit Steg

Winkelverbinder Typ A mit Steg

Lochplattenwinkel

Lochplattenwinkel

Winkelverbinder Typ HS

Winkelverbinder Typ HS

Winkelverbinder Typ B1

Winkelverbinder Typ B1

Winkelverbinder Typ B2

Winkelverbinder Typ B2

Betonwinkel Typ P

Betonwinkel Typ P

Betonwinkel Typ S

Betonwinkel Typ S

Stuhl- und Kistenwinkel

Stuhl- und Kistenwinkel

Knagge

3. Zugsysteme

Hier finden Sie die Informationen zu den Bemessungstabellenfür Würth Holzverbinder Zugsysteme

Zuganker

1344352

Druckplatte für Zuganker HTA

6054334

Winkelverbinder Typ V Langloch

6054333

Winkelverbinder Typ V Rundloch

6054332

Winkelverbinder Typ V-MH

40240

Betonflachstahlanker

Sparren-Pfettenanker

40242

Sparrenpfettenanker Universal

40245

Sparrenpfettenanker rechts/links

Windrispenband

1668480

Windrispenband WZ

3526278

WRB-Windaussteifung-Set

Flachverbinder

1424530

Lochplattenstreifen 2,0 mm

39745

Schwerer Flachverbinder

4. Pfostenträger/Stützenanschlüsse

Pfostenträger

Betonierbar - tragende Zwecke

39662

Pfostenträger BP-S/TZN

39752

Pfostenträger BD-D/TZN

Betonierbar - tragende Zwecke - höhenverstellbar

1145328

Pfostenträger BP-G-H/TZN

39662

Pfostenträger BP-S-H/TZN

39792

Pfostenträger BP-D-H/TZN

Aufdübelbar - tragende Zwecke

39802

Pfostenträger D-F/TZN

39755

Pfostenträger D-D/TZN

Aufdübelbar - tragende Zwecke - höhenverstellbar

147696

Pfostenträger D-F-H/R3R

99479

Pfostenträger D-G-H/R3R

Pfostenträger D-S-H/R3R

Pfostenträger D-S-H/R3R

40049

Pfostenträger D-S-H/TZN

39761

Pfostenträger D-D-H/A2K

147699

Pfostenträger D-D-H/R3R

138512

Pfostenträger D-D-H/TZN

Nicht tragende Zwecke

Pfostenträger Rakete

Pfostenträger Rakete

21152350

Pfostenträger D-U/TZN

39760

Aufschraubbodenhülse

5. Verbindungsmittel

Stabdübel

Stabdübel

Konstruktive Verbinder für ASSY® Schrauben

Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C1

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C11

Konstruktive Verbinder für ASSY® Schrauben

Winkelscheiben 45° langloch

Winkelscheiben 45° rundloch

Winkelscheiben 45° Edelstahl langloch

Erfahren Sie hier mehr zu den Vorteilen unserer Winkelscheibe 45 Grad.

FT-Verbinder

Zubehör Nägel / Schrauben

Kamm-/ Ankernagel

 

Ankernägel 26°

 

ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

 

DIN 571 verzinkt

 

DIN 571 feuerverzinkt

 

DIN 571 A2

 

DIN 571 A4

 

ASSY® 3.0 Kombi

 

ASSY® plus VG Kombi

 

ASSY® 3.0 SK Teilgewinde

 

ASSY® 3.0 SK Vollgewinde

 

ASSY® 3.0 A2 Teilgewinde

 

ASSY® 3.0 SK A2 Vollgewinde

 

ASSY®plus VG

Zum Produkt:

 

W-SA TC Timber Connect

 

HV Garnitur

 

Scheibe DIN 1052

Die Scheibe mit dem Winkel!

Winkelscheibe

Die richtige Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau ist bisher mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Mit der Winkelscheibe 45° bieten wir Ihnen eine Neuheit und einen Problemlöser, der für Sie und Ihre Kunden eine wirkliche Entlastung bedeutet.

Um eine kraftschlüssige Montage von Metallzugplatten im Holzbau herzustellen, müssen die Schraubenköpfe an Ihrem gesamten Umfang am Material anliegen. Momentan müssen dafür in die Zugplatten Vertiefungen eingefräst werden, damit die Köpfe der schräg angesetzten Schrauben vollständig versenkt werden können. Dies wird durch die neue Winkelscheibe 45° erheblich vereinfacht. Einfache Langlöcher oder 16mm Lochbohrungen, gelasert, gefräst oder gebohrt genügen. Die 45°-Neigung wird ganz einfach über die Winkelscheibe erzielt.

Mussten Sie bisher stärkere Zugbleche als notwendig verwenden, um die erforderliche Mindestdicke zu gewährleisten, damit der Schraubenkopf versenkt werden kann, so entfällt dies mit der Anwendung der neuen Winkelscheibe 45°. Ein Durchziehen des Senkschraubenkopfes durch das Metallblech wird verhindert.

Im Zusammenspiel machen diese Entlastungen die neue Winkelscheibe 45° für Sie und Ihre Kunden zu einem wirtschaftlichen sehr interessanten Produkt und bedeuten einen statisch, sichereren berechenbaren Anschluss. Eine Berechnung kann über unsere Bemessungssoftware erfolgen.

Ideal eignet sich unsere Vollgewindeschraube ASSYplus VG, 8 mm mit Senkfrästaschenkopf mit blauer Passivierung für die Verarbeitung mit der Winkelscheibe 45°.

Die versenkten Frästaschen ermöglichen eine ideale Passung und sorgen dafür, dass die Zugkräfte optimal übertragen werden. Die Prüfungen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ergaben immer einen Versagensfall für die berechenbare Vollgewindeschraube und nie für den Scheibenanschluss.