Gemeinsam die Zukunft des Handwerks gestalten.
Auf den bundesweiten Fachmessen präsentieren wir Ihnen ein vielseitiges Angebot an Lösungen und Innovationen rund um das Handwerk. Ob Produktneuheiten oder digitale Systemlösungen – erleben Sie live, wie Würth Sie dabei unterstützt, Ihren Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Neugierig? Besuchen Sie uns vor Ort – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
Hier finden Sie uns 2026:
| Messe | Ort | Termin | Tickets |
| Feuertrutz | Nürnberg | 24.06. - 25.06.2026 | |
| SMM | Hamburg | 01.09. - 04.09.2026 | |
| automechanika | Frankfurt | 08.09. - 12.09.2026 | |
| GaLaBau | Nürnberg | 15.09. - 20.09.2026 | |
| IAA TRANSPORTATION | Hannover | 15.09. - 20.09.2026 | |
| Hohenloher Wirtschaftsmesse | Künzelsau | 18.09. - 20.09.2026 | |
| InnoTrans | Berlin | 22.09. - 25.09.2026 | |
| HAUS | BAU | ENERGIE | Carmen Würth Forum, Künzelsau - Gaisbach |
10.10. - 11.10.2026 | |
| Muswiese | Rot am See | 10.10. - 15.10.2026 |
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.