Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Jetzt E-Bike gewinnen

Der 3. Juni als europäischer Tag des Fahrrades spielt in Sachen Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle. Er soll unter anderem dazu anregen, alternative Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad zu nutzen. Für alle, die dabei etwas Unterstützung benötigen, haben wir das Passende gefunden. Wir verlosen unter allen Click & Collect-Aufträgen im Juni ein E-Bike der Marke Corratec® im Wert von 3.499,- Euro.

 
Über Click & Collect bestellen und E-Bike im Wert von 3.499,- Euro gewinnen!*

Das E-Power MTC 12S Gent ist das Mountain Cross Bike für jedes Gelände

  • Mix aus Urban-, Trekking-, und Mountainbike
  • 29" Cross-Bereifung Smart Sam von Schwalbe
  • Trinity Tube Edge mit drei Kammern
  • Direct Mount Gepäckträger (bis zu 25 kg) inkl. Rücklicht

Bestellen Sie im Juni über Click & Collect ganz einfach ohne Mindestbestellwert. Geben Sie im Warenkorb den Aktionscode ein, holen Sie Ihre Bestellung in der Niederlassung ab und schon sind Sie im Lostopf für das E-Bike.

E-BIKE06

 

Corratec E-Power MTC 12S Gent
modyf

Grenzenlose Vielfalt mit der Cetus Collektion

Die hochwertige Kollektion von Würth MODYF bietet Profis eine farbvielfältige und zuverlässige Berufsmontur für alle Handwerksbranchen.

Die Vorteile durch MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

  • Produkt- und Verbrauchersicherheit durch Prüfung auf Schadstoffe (Standard 100)
  • Umweltfreundliche Produktion und Beschaffung durch Optimierung des Chemikalienmanagements und der Abwasserqualität
  • Soziale Verantwortung durch faire Löhne, Arbeitszeiten und Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Rückverfolgbarkeit und transparente Lieferketten

Entdecken Sie hier besonders nachhaltige Produkte

Nachhaltigkeit bei Würth

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein simpler Begriff. Er kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft: Carl von Carlowitz erkannte schon im 17. Jahrhundert, dass man nur so viele Bäume fällen sollte, wie auch wieder nachwachsen können, um dafür zu sorgen, dass der Wald für die künftige Nutzung zur Verfügung steht. Große internationale Bekanntheit erlangte der Begriff „Nachhaltigkeit“ in den 90er Jahren durch die Definition des Brundtland-Berichts. Demnach ist das Ziel, die Verantwortung für die heute lebenden Menschen mit der Verantwortung für die zukünftigen Generationen zu vereinen.

Nachhaltigkeit verbindet immer die Bereiche Ökologie, Soziales und Ökonomie miteinander. Teilweise werden auch weitere Dimensionen wie Kultur oder Politik hinzugezogen, diese spielen aber oft eine untergeordnete Rolle


*Aktion gültig vom 01.06.–30.06.2022 bei Bestellung über Click & Collect in der Würth App und im Online-Shop. Es gelten die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel. Weitere Informationen zur Verlosung finden Sie unter www.wuerth.de/nachhaltig. Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12–17, 74650 Künzelsau