Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Powerwochen Frühjahr 2023 - Treffpunkt Würth

Vom 20. Februar bis 31. März 2023 feiern wir gemeinsam mit Ihnen das Handwerk. Freuen Sie sich auf drei unterschiedliche Themenwochen und profitieren Sie von attraktiven Angeboten, exklusiven Zugaben und Rabatten auf ausgewählte Produktbereiche.

  Sichern Sie sich kostenlos die Powerwochen Zugaben

Kaufen Sie bis zum 31. März 2023 bei uns ein und sichern Sie sich die exklusiven Powerwochen Zugaben schon ab 400 € Auftragswert.

Laptop-Rucksack small

Laptop-Rucksack small

Sichern Sie sich ab 400,- Auftragswert den Laptop-Rucksack small gratis. Kaufen Sie dazu bis zum 31. März bei uns ein.

  • Perfekte Business-Organisation und edles Design
  • Hochwertige und strapazierfähige materialien
  • Höchster Tragekomfort
  • Bequeme Schulterriemen

Ihr Aktionscode für den Laptop-Rucksack small2

RUCKSACKS

Bluetooth Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Laptop-Tasche

Bis zum 31. März 2023 haben sie die Möglichkeit die Laptop-Tasche gratis zu ihrem Einkauf dazu zu bekommen. Kaufen Sie dazu einfach für 600,- Auftragswert bei uns ein.

  • Perfekte Business-Organisation und edles Design
  • Gepolsteres Laptop-Fach 360 x 260 mm (bis 15.6")
  • Gepolsteres Tablet-Fach 270 x 210 mm (10.1")

Ihr Aktionscode für die Laptop-Tasche2

LAPTOPTASCHE

Bluetooth Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Reisetasche

Kaufen Sie bis zum 31. März 2023 bei uns ein und Sie erhalten ab 600,- Auftragswert die Reisetasche gratis dazu.

  • Optimaler Begleiter für kurze Reisen oder zum Sport
  • Hochwertige und strapazierfähige Materialien
  • Gepolsterter Schultergurt, der auch entfernt werden kann

Ihr Aktionscode für die Reisetasche2

REISETASCHE

Bluetooth Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Laptop-Rucksack medium

Sichern Sie sich ab 600,- Auftragswert den Laptop-Rucksack medium gratis. Kaufen Sie dazu bis zum 31. März bei uns ein.

  • Höchster Tragekomfort durch bequeme Schulterriemen
  • Laptop-Fach: 350 x 260 mm (bis 15.6")
  • Tablet-Fach: 270 x 200 mm (bis 10.1")

Ihr Aktionscode für den Laptop-Rucksack medium2

RUCKSACKM

Bluetooth Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Bis zum 31. März 2023 haben sie die Möglichkeit den Blutetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE gratis zu ihrem Einkauf dazu zu bekommen. Kaufen Sie dazu einfach für 1.000,- Auftragswert bei uns ein.

  • M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher
  • FM-Radiofunktion
  • Stromversorgung: 18 Volt M-CUBE Akku oder das mitgelieferte Netzteil
  • Wichtig: Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Ihr Aktionscode für den Bluetooth®-Lautsprecher2

BTSLAUTSPRECHER

Erdloch-Getränkekühler

Erdloch-Getränkekühler

Ab 2.500,- Auftragswert erhalten Sie den Erdloch-Getränkekühler gratis. Kaufen Sie dazu bis zum 31. März 2023 bei uns ein.

  • Außen und innen aus Edelstahl mit Deckel
  • Liftfunktion der Getränke
  • Drei Flaschenaufnahmen

Ihr Aktionscode für den Erdloch-Getränkekühler2

GETRÄNKEKÜHLER

10% Rabatt auf Arbeitsschutz sichern

Entdecken Sie unsere Themenwochen Arbeitsschutz. Schlagen Sie zu und erhalten Sie 10% Rabatt auf Arbeitsschutz.

Ihr Aktionscode1

PWARBEITSSCHUTZ

Entdecken Sie passendes Zubehör zur Themenwoche Arbeitsschutz!

Sichern Sie sich die Maschinensets im Angebot

Akku-Bohrhammer-Bohrschrauber-Set 3

Zwei M-CUBE Akku-Maschinen in einem Koffer mit leistungsfähigen M-CUBE Akkus und Schnellladegerät.

599,- pro Set

Jetzt kaufen

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set 3

Zwei M-CUBE Akku-Maschinen in einem Koffer mit leistungsfähigen M-CUBE Akkus und Schnellladegerät.

549,- pro Set

Jetzt kaufen

 

  Exklusiv in den Niederlassungen

Entdecken Sie jetzt die ausgewählten Zugaben der Powerwochen in Ihrer Niederlassung!

Sitzsack

Fatboy Sitzsack Outdoor
  • Entspannung pur im Garten, Balkon, Park oder wo auch immer
  • Outdoor-Variante, aus einem superstarken UV-, wasser- und schmutzabweisendem Stoff
  • Farben: schwarz, grau, beige (nach Verfügbarkeit)
  • Maße: 134 x 180 cm; Gewicht 6,6 kg
Grill

Bowl Feuerschale, Grill
  • Als Feuerschale oder als Grill einsetzbar
  • Neigbare Halbkugel, Stahl emailliert
  • Drahtfuß aus Edelstahl
  • Höhe mit Fuß: 35,5 cm, Ø 57 cm


110 % Rabatt gilt auf Arbeitsschutz. Gültig vom 20.03. - 31.03.2023. Der Rabatt ist nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen.

2Nur eine Zugabe pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Erhältlich während der Powerwochen, von 20.02. bis 31.03.2023. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

3Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Rabatten. Erhältlich während der Powerwochen, vom 20.02. bis zum 31.03.2023. Nur solange der Vorrat reicht.