Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

#handwerkROCKT Powerwochen - gemeinsam rocken wir den Herbst!

Vom 19. September bis 11. November 2022 feiern wir gemeinsam mit Ihnen das Handwerk. Es erwarten Sie tolle Rockstar-Angebote, Fachwissen im Powerformat und Gratis-Zugaben! Sichern Sie sich wöchentlich 10 % Rabatt1 auf wechselnde Produktbereiche. Dazu einfach #handwerkrockt Aktionsprodukte in Ihren Warenkorb im Online-Shop oder in der App legen und den Aktionscode eingeben. Das rockt so richtig! Sind Sie dabei?

Nur diese Woche! - 10 % auf Maschinen

Ihr Aktionscode1

POWER10

Cashback-Aktion

Sichern Sie sich bis zu 120 € Cashback!

Nur bis zum 16. Oktober

Beim nächsten Einkauf sparen! Kaufen Sie diese Woche in unserem Online-Shop ein und erhalten Sie ab einem Auftragswert von 200 € einen Cashback-Gutschein, mit dem Sie bei Ihrem nächsten Einkauf bis zu 120 € sparen. Je höher der Wert Ihres Einkaufs, desto höher ist der Wert Ihres Cashback-Gutscheins!
 

Jetzt mit dem Aktionscode beim nächsten Einkauf sparen2

PW-CASHBACK

Einfach für mindestens 200 € Auftragswert bestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten im Anschluss einen Gutschein, den Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einlösen können.

WM Trikot

Gratis WM Fan-Trikot sichern!

Nur bis zum 31. Oktober

Sie sind noch nicht für die kommende Fußball-WM ausgestattet? Dann sichern Sie sich jetzt das WM Fan-Trikot und verfolgen Sie alle Spiele im passenden Look.
 

Ihr Aktionscode für das WM Trikot4

XS
S
M
L
XL
XXL
TRIKOT-XS

Einfach für mindestens 2.000 € Auftragswert bestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten das WM Fan-Trikot im Anschluss zugesandt.

POWERWOCHEN MASCHINEN-ANGEBOTE5
Nur bis zum 07. Oktober!

Reifenwechsel-Set
  • 1 x Akku-Schlagschrauber ASS 18-½ Zoll
  • 1 x Akku-Bohrschrauber ABS 18
  • 1 x ½“ Kraftsteckschlüsselsatz
  • 1 x ½“ Drehmomentschlüssel
  • 2 x Akku Li-Ion 18 V BASIC
  • 1 x Ladegerät ALG 18 V FAST
  • 1 x System-Koffer inklusive Koffereinlage

 
Zum Set

Sägen-Set
  • 1 x Akku-Handkreissäge AHKS 18-68
  • 1 x Akku-Stichsäge APS
  • 1 x Kreissägeblatt
  • 1 x Holzsägeblatt 75 mm
  • 1 x Holzsägeblatt 155 mm
  • 1 x Ladegerät ALG 18 V FAST
  • 2 x Akku Li-Ion 18 V BASIC
  • 1 x System-Koffer inklusive Koffereinlage

Zum Set

Basic-Set
  • 1 x Akku-Bohrhammer ABH 18
  • 1 x Akku-Bohrschrauber ABS 18
  • 1 x Bitbox 33-teilig
  • 1 x Hammerbohrerkasette 7-teilig
  • 2 x Akku Li-Ion 18 V BASIC
  • 1 x Ladegerät ALG 18 Volt BASIC
  • 1 x Systemkoffer inklusive Koffereinlage

 
Zum Set

Experten erklären! - Fachwissen im Powerformat

M-Cube Power - speziell für Ihre Anwendungen

05. Oktober 2022 - 17:00 Uhr

Erfahren Sie, welches Maschinen-Set speziell für Ihren Anwendungsbereich geeignet ist. Sie wollen außerdem wissen, wie Sie Ihren Maschinenpark verwalten können und jederzeit wissen, wer welche Maschine im Einsatz hat? Wir zeigen Ihnen welche Lösung Würth Ihnen dafür bietet.

Seien Sie heute um 17:00 Uhr beim Fachvortrag mit Live-Chat dabei!

Schauen Sie sich außerdem die vergangenen Fachvorträge über unsere Playlist an.

Jetzt in Ihrer Niederlassung!

Besuchen Sie Ihre Niederlassung und sichern Sie sich ein Tischfeuer oder eine Feuerschale gratis.3

Kaufen Sie bis zum 11. November 2022 in unserer Niederlassung ein und Sie erhalten ab 2000,- Auftragswert das SPIN 90 Tischfeuer gratis. Ab 4.000,- Auftragswert können Sie sich die BOWL Feuerschale sichern.

Tischfeuer ab 2000,- Auftragswert

SPIN 90 Tischfeuer

  • Für indoor und outdoor
  • Geruchs- und rauchfrei durch Bioethanol
  • Edelstahl, grau
  • Höhe 405 mm, Ø 90 mm
Feuerschale ab 4000,- Auftragswert

BOWL Feuerschale inklusive Grillrost (Halbkreis)

  • Als Feuerschale oder Grill einsetzbar
  • Neigbare Halbkugel, Stahl emailliert
  • Drahtfuß aus Edelstahl
  • Höhe mit Fuß: 35,5 cm, Ø 57 cm

 

 

110 % Rabatt gilt auf Maschinen. Gültig vom 03.10. - 09.10.2022. Der Rabatt ist nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen.

2Nur eine Zugabe pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Erhältlich von 03.10. bis 16.10.2022. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

4Nur eine Zugabe pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Erhältlich von 01.10. bis 31.10.2022. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

3Öffentliche Betriebe sind von dieser Zugabe-Aktion ausgeschlossen. Nur eine Zugabe pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Erhältlich während der Powerwochen, von 19.09. bis 11.11.2022. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

5Angebot freibleibend. Gültig vom 03.10 - 07.10.2022. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt.