Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Aktionen, die rocken! Willkommen in der Würth Weihnachtswerkstatt

Beschenken Sie sich noch dieses Jahr und nutzen Sie die GWG-Abschreibungsgrenze bis 800,- Euro bei Maschinen, Werkzeugen und Leitern! Freuen Sie sich vom 1. bis zum 24. Dezember 2019 auf weihnachtliche Angebote und Zugaben aus der Würth Weihnachtswerkstatt.

Wir rocken Weihnachten – feiern Sie mit!

Weihnachten ist besinnlich, friedlich und harmonisch. Niemand hat gesagt, dass es deswegen langweilig, still und angepasst sein muss. Wir rocken Weihnachten – und laden Sie ein, mit zu machen! Die Helden unserer Weihnachtswerkstatt finden ihren Frieden beim Sägen, Schleifen und Schrauben. Sie kommen zur Besinnung, wenn sie sich ganz auf ihr Werkstück konzentrieren. Und sie erleben Harmonie, wenn der letzte Schliff getätigt und das Meisterwerk vollendet ist. Und freuen Sie sich auf jede Menge Adventsangebote im Rahmen unserer Weihnachtswerkstatt. Wir bieten Ihnen Maschinen, Handwerkzeuge und viele weitere Produkte zum Jubelpreis – dazu jede Woche wechselnde Zugabe. Schauen Sie also regelmäßig hier vorbei und sichern Sie sich die besten Adventsangebote. Es lohnt sich!

#handwerkrockt – auch an Weihnachten!

Maschinen - Mit Power durch die Weihnachtszeit

Das neue Leichtgewicht: Der Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE®

Immer mit dabei. Leicht und vielseitig. Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde. Durch das geringe Gewicht wird ermüdungsfreies Arbeiten auch an engen Stellen oder über Kopf möglich. Genießen Sie ausserdem unsere 2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.

Inklusive 2 Akkus und Ladegerät.

149,- pro Stück

Jetzt kaufen

Handwerkzeuge - Für den festen Griff

XL Werkzeugkoffer für XL-Projeke

Das Must Have für jeden Profihandwerker. Unser umfangreicher Werkzeugkoffer aus hochwertigem Kunststoff ist mit 110 Teilen bestückt und besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Egal ob Hämmern, Schrauben, Sägen oder Ziehen - mit unserem XL Werkzeugkoffer sind Sie auf jede Situation vorbereitet. Der Werkzeugkoffer beinhaltet unter anderem ein Cutter-Messer, eine Kombizange, eine Universalsäge, einen Hammer, eine Wasserwaage und vieles mehr.

299,- pro Sortiment

Jetzt kaufen

Organizer-Tasche

GRATIS Zugabe von 1.12. bis 8.12.19

Organizer-Tasche (ohne Inhalt)

Ab 500,- Auftragswert (netto)

Mit diesem Aktionscode: TASCHE-XMAS

Solange der Vorrat reicht.

Baustellenradio RA 12-A

GRATIS Zugabe von 9.12. bis 15.12.19

Baustellenradio RA 12-A

Ab 1.000,- Auftragswert (netto)

Mit diesem Aktionscode: RADIO-XMAS

Solange der Vorrat reicht.

Kaffee Maxi Crema, 1 kg

GRATIS Zugabe von 16.12. bis 24.12.19

Kaffee Maxi Crema, 1 kg

Ab 200,- Auftragswert (netto)

Mit diesem Aktionscode: KAFFEE-XMAS

Solange der Vorrat reicht.

Bohren - Dübeln - Fest

Klebeband - Rutschfest - Sicher - Auffällig

Trennscheibe - Der erste Schritt ist der perfekte Schnitt

Arbeitsausrüstung - sicher ist sicher

Bringt Licht und Stimmung in die Werkstatt

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Kleine und kompakte Arbeitsleuchte mit COB-LED Technologie sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung. Der eingebaute wireless Lautsprecher bringt die passende Stimmung in Ihre Werkstatt.

89,- pro St.

Spendenaktion

Für eine Winterbox gehen 10,- direkt an AFMTELETHON

Die Winterbox beinhaltet ein paar Handschuhe Touchscreen geeignet, ein Loopschal gefüttert mit Vlies und eine Mütze

25,- pro Box