Fahrzeug
VW-Crafter Kasten
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Fahrzeugtyp | VW-Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD, Euro 6, Diesel, 1968 ccm, 130KW (177 PS), Frontantrieb, Automatik |
| Kennzeichen | KÜN AD 749 |
| Erstzulassung | 14.02.2022 |
| Kilometerstand | 81347 |
| Preis | 39.500,- Euro netto |
| Außenfarbe | Candy-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel konvex, links, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, CW-Wert-Unterbodenverkleidung, Doppelton - Fanfare, Einstieggriff an Hecksäule hinten rechts, Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent, Funkschlüssel (2) klappbar, Haltegriffe A-Säulen, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, Karosserievariante Hochdach in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste oben Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI, Nebelschlussleuchte, Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, SCR-System (AdBlue-Technologie), Sitzbezug / Polsterung Stoff, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück), Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Antriebsart Frontantrieb, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus, Doppelscheinwerfer, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Innenleuchten im Fahrerhaus LED, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kraftstofftank 75 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, LKW-Zulassung, Multifunktionsanzeige Plus, Radstand 3640 mm, Rußpartikelfilter, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, Start/Stop-Anlage Motor, Stoßfänger vorn in Grau, Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t 2. Batterie mit Batterieüberwachung, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Zusatzkonsole auf der Armaturentafel, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Fahrassistenz-System, Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist), Frontscheibe heizbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion, Notrufsystem, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber, Bordwerkzeug und Wagenheber, Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar, Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion), Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) Vorderachse verstärkt, Ablage-Paket 2, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB), Park-Distance-Control vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz, Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn rechts, Fzg. ohne Verzurrösen, Heckflügeltüren mit Verglasung,Laderaumtrennwand mit Verkleidung und Fenster feststehend, Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, Radioempfang digital (DAB+), Regensensor, Rückfahrkamera, Scheibenwaschdüsen beheizt, Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar, Stabilisatoren verstärkt, Verglasung hinten abgedunkelt, Vorrüstung Fahrtenschreiber |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.