Wie gestalte ich Bauplanung und Konstruktion effektiv und sicher?
Während jeder Planung einer Bauwerks müssen komplizierte Vorschriften beachtet werden. Dabei kommt es vom großen Ganzen bis aufs kleinste Detail an.
Wir begleiten Sie in der individuellen Planung sowie beim Themen wie Brandschutz und Holzbau. Wir bieten Ihnen aber auch Module, die bereits so gefertig sind, dass sie einfach zu verbauen sind und alle Vorschriften sicher erfüllen.
 
			Individuelle Planung
Unsere Ingenieure stehen Ihnen projektspezifisch zur Seite
Unsere Ingenieure fertigen für Sie eine individuelle projektspezifische Lösung für die Befestigungskonstruktionen der Gebäudetechnik unter Berücksichtigung des Brandschutzes, der hygienischen Belange, der Ausdehnungen aufgrund der Temperaturen der Medien, der Möglichkeiten der Montage usw. an. Dabei werden auch Anforderungen aus den digitalen Planungsprozessen berücksichtigt, sodass die Integration der Befestigungslösungen in die digitalen Gebäudemodelle sichergestellt wird.
 
			Brandschutz
Individuelle Beratung für sichere Gebäude nach Ihren Vorstellungen
Brandschutz umfasst bautechnische Präventiv-Maßnahmen, die in der Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Gebäuden getroffen werden, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und den Schutz von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Egal, ob am Telefon oder vor Ort: Unsere Spezialisten begleiten Sie von der Planung bis zur lückenlosen Dokumentation.
 
			Holzbau
Wir sind nachhaltig als Ihr Partner für Sie da
Wir sind Ihr Partner in allen Bereichen rund ums Thema Holzbau. Unser Leistungsspektrum umfasst Holzbrückenbau, industriellen Holzbau, mehrgeschossigen Holzbau, Holzfassadenbau. Ingenieurholzbau, Spezialholzbau ebenso wie konstruktiven Holzbau, Dübeltechnik und Brandschutz. Bis zur letzten Holzschraube, sind wir für Sie da. Dabei stehen wir auch mit der Betreuung von Architekten, Planern und Statikern gerne auch vor Ort Ihnen zur Seite.
Technical Software II
Vielseitig und intuitiv: einfache Planung im Alltag
Entdecken Sie die Planungshilfe für Handwerker, Ingenieure und Planer. Dank der garantiert einfachen Handhabung haben Sie alle Themen bestens im Griff. Brandschutz, Dübelbemessung, Fenstermontage, Holzbaubemessung, RELAST Bauwerksverstärkung, Solarbemessung, Steckbriefe und Zulassung: hier haben Sie alles wichtige an einem Ort mit den europäischen Standards.
 
					TGA | Modulares Bauen
Innovativ und zeitsparend
Teileinheiten eines Gebäudes vorzufertigen spart auf der Baustelle Zeit und Kosten. Für technische Gebäudeausrüstung sind Lösungen bislang rar. Wir haben eine Lösung mit einem innovativem TGA-Modul. Die von Würth vorgefertigten Module decken alle TGA-Gewerke inklusive der passenden Befestigungstechnik ab und werden bereits vollbestückt, individuell nach Ihren Anforderungen, just in time und just in place auf die Baustelle geliefert.
BIM-Planung
Gebäudemodellierung mit höchsten Qualitätsansprüchen
Die Methode des Building Information Modeling (BIM) wird das Bauen erheblich verändern. Eine konsequente parametrische Planung wird nur mit Befestigungsmitteln funktionieren, die die unterschiedlichsten Objekte im Gebäude zu einem Bauwerk verbinden. In Abhängigkeit vom gewünschten Leistungsumfang erstellen wir Ihnen CAD-Modelle, die dazu passenden statischen Nachweise und die Massenermittlung.
FAQ - Antworten auf häufige Fragen zu Bauplanung und Konstruktion
Ist der I-Block nur in den Abmessungen 1.000 mm x 550 mm erhältlich oder kann dieser auch passgenau, just-in-time, just-in-place auf die Baustelle geliefert werden?
Selbstverständlich können die I-Blöcke können durch die Firma Würth maßgeschneidert für ihr Bauvorhaben vorkonfektioniert werden. In Abstimmung mit ihrem Würth-Techniker erfolgt die Lieferung geschossweise und termingerecht.
Wir müssen unsere Brandschutzsysteme dokumentieren. Mit welchen einfachen und effektiven softwarebasierten Lösungen kann uns Würth unterstützen?
Mit CENDAS geben wir ihrem Gewerk, egal ob Sie ausführend oder planend sind, ein Tool an die Hand, mit dem Sie Ihre Baustellensteuerung, -fortschirttskontrolle und -dokumentation können.
Sie haben noch weitere Fragen zu Bauplanung und Konstruktion?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Ob umfassende Beratung oder schnelle Auskunft - schreiben Sie uns und wir melden uns bei Ihnen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten.  Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme.  Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.  Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können.  Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist.  Danach werden sie gelöscht.
		       
		       Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung.