Rohrsysteme von Würth - Profilösungen für die Gebäudetechnik
Unsere Rohrsysteme für den Bereich Trinkwasser und Heizung bieten Ihnen modernste Technik, gepaart mit innovativen Materialien, die den aktuellen Normen und Anforderungen entsprechen.
Wir bieten Ihnen patentierte und effektive Lösungen:
- einfache Handhabung
- lange Haltbarkeit
- optimale Hygiene


Sie haben Interesse an einer Lösung im Bereich Rohrsysteme?
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Unser Profilösungen
Entdecken Sie unser Sortiment im Bereich Rohrsysteme
Ob Nass- oder Trockenverlegung, Klett- oder Tackersystem, Noppenplatte oder Fixschiene – mit unserem modularen Flächenheizungssystem PRINETO® ist alles möglich. Es ist die optimale Lösung zur Flächenheizung und -kühlung in Gebäuden.
- Nutzerfreundliche Bedienung bei hochentwickelter Technologie.
- Werkzeuglose Verlegung möglich.
- Klettsystem für 1-Mann-Verlegung.
- Komplette Regelungstechnik für Flächenheizung und –kühlung.
- WEB-Regelung zur smarten Steuerung über PC, Tablet oder Smartphone.
- Für Nass- und Trockenverlegung.
- Selbstklebende PRINETO Tackerfolie.

Ob Nass- oder Trockenverlegung, Klett- oder Tackersystem, Noppenplatte oder Fixschiene – mit unserem modularen Flächenheizungssystem PRINETO® ist alles möglich. Es ist die optimale Lösung zur Flächenheizung und -kühlung in Gebäuden.
PRINETO® ist ein millionenfach bewährtes, patentiertes Kunststoffrohrsystem mit flexiblen und stabilen PE-X-Rohren – für alle Anwendungsfälle im Bereich Sanitär, Heizungsanbindung, Fußbodenheizung und Druckluft.
- Einfache Installation ohne Kleben, Schweißen oder Löten.
- Unsere Verbindungstechnik garantiert schnelles Arbeiten und hohe Sicherheit.
- Große Dichtfläche, kein O-Ring.
- Ein Werkzeug für alle PRINETO-Rohre.
- Hoher Durchfluss durch Aufweittechnik.
- Sicherheit von DVGW und ÖVGW bestätigt.
- Optimale Trinkwasserhygiene durch Cuphin, verzinntes Messing, PPSU.
- Totraumfrei.

PRINETO® ist ein millionenfach bewährtes, patentiertes Kunststoffrohrsystem mit flexiblen und stabilen PE-X-Rohren – für alle Anwendungsfälle im Bereich Sanitär, Heizungsanbindung, Fußbodenheizung und Druckluft.
Das Edelstahl-Presssystem mit M-Kontur ermöglicht eine sichere Durchführung von haltbaren und besonders anspruchsvollen Installationen im Bereich Haustechnik, Industrie und Schiffsbau von 15 mm bis 108 mm Rohr-Außendurchmesser.
- Bestmögliche Haltbarkeit und Hygiene
- Zuverlässige Installation, auch unter erschwerten Bedingungen
- Einfache Handhabung
- Verarbeitung mit gängigen Presswerkzeugen (M-Kontur)
- DVGW, ÖVGW und weitere Länderzulassungen

Das Edelstahl-Presssystem mit M-Kontur ermöglicht eine sichere Durchführung von haltbaren und besonders anspruchsvollen Installationen im Bereich Haustechnik, Industrie und Schiffsbau von 15 mm bis 108 mm Rohr-Außendurchmesser.
Das PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus. Im Gegensatz zu anderen marktüblichen Systemen ist beim Herstellen einer PRIPRESS® Rohrverbindung das Entgraten und Kalibrieren nicht erforderlich.
- Verpressung mit gängigen Pressbacken (mit TH und TH mini Presskonturen)
- In unverpresstem Zustand undicht
- Kein Kalibrieren und Entgraten notwendig
- Sichtfenster in Presshülse zur Kontrolle – kein Anzeichnen der Einstecktiefe notwendig
- Geschützt innenliegende O-Ringe
- Universalsystem für Heizung und Sanitär
- Verbundrohre PE-RT / AL / PE-RT 16 x 2,0 bis 40 x 3,5
- UBA-zugelassene Messinglegierung
- DVGW-/ÖVGW-geprüft und -zugelassen

Das PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus. Im Gegensatz zu anderen marktüblichen Systemen ist beim Herstellen einer PRIPRESS® Rohrverbindung das Entgraten und Kalibrieren nicht erforderlich.
Das LATENTO® Solarsystem verwendet große und kleine Solarleistungen für die Warmwassergewinnung und nutzt sie selbst bei Frost zur Heizungsunterstützung. Das ist höchste Effizienz für ein Maximum an ganzjähriger Sonnenwärme.
Erkennen Sie die Vorteile unseres LATENTO Solarsystems und machen Sie sich unabhängiger von fossiler Energie. Profitieren auch Sie von der Kraft der Sonne – ganz unkompliziert und kompetent!
- Kompakt
- Korrosionsfrei
- Wartungsfreier Speicher
- Anschlussfertig
- Hohe Effizienz
- Leicht und handlich
- Max. Volumennutzung
- Top Wärmeertrag
- Hygienisch optimal

Das LATENTO® Solarsystem verwendet große und kleine Solarleistungen für die Warmwassergewinnung und nutzt sie selbst bei Frost zur Heizungsunterstützung. Das ist höchste Effizienz für ein Maximum an ganzjähriger Sonnenwärme.
Das universelle Rohrsystem mit der einfachen und sicheren Anschlusstechnik.
Geprüfte Sicherheit durch DVGW-Systemzertifizierung (Edelstahlwellrohr, Fitting, Überwurfmutter, Dichtung).

Das universelle Rohrsystem mit der einfachen und sicheren Anschlusstechnik.
Mit unseren flexiblen, vorgedämmten Wärmepumpenrohrsystemen bieten wir eine Komplettlösung für den Anschluss von Monoblock-Wärmepumpen inklusive Zubehör wie Anschlüsse und Rohrdurchführungen für unterschiedliche Montagevarianten in Kunststoff und Edelstahl.
- Werkstoff Rohr: Edelstahl AISI 316
- Betriebstemperatur min./max.: 0 bis 110 °C
- Werkstoff Mantelrohr: PE
- Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
- Nennweite DN Leerrohr: 25 mm
- Nennweite DN Leerrohr 2: 32 mm
- Werkstoff Dämmstoff: EPDM
- Dämmstoffstärke: 19 mm
- Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung: 0,042 W/(m*K) / bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613

Mit unseren flexiblen, vorgedämmten Wärmepumpenrohrsystemen bieten wir eine Komplettlösung für den Anschluss von Monoblock-Wärmepumpen inklusive Zubehör wie Anschlüsse und Rohrdurchführungen für unterschiedliche Montagevarianten in Kunststoff und Edelstahl.
Kupferrohre vorisoliert nach DIN EN 12735-1 mit schwer entflammbarer PE-Stabil CU-Isolierung und einer reißfesten Außenhaut. Ausführungen als Einzelleitung und Doppelleitung in metrisch und Zoll für Raumklimaanlagen.

Kupferrohre vorisoliert nach DIN EN 12735-1 mit schwer entflammbarer PE-Stabil CU-Isolierung und einer reißfesten Außenhaut. Ausführungen als Einzelleitung und Doppelleitung in metrisch und Zoll für Raumklimaanlagen.
Das Sockelheizleistensystem BASETO erwärmt Wände, Decken und Fußböden. Die Heizleisten beugen mit ihrer wohltuenden Strahlungswärme auch der Schimmelpilzbildung vor. Die Sockelheizleisten sind in nahezu allen RAL-Farbfönen lieferbar.
- Geringe Mikrostaubbelastung.
- Schnelle Regelbarkeit.
- Energieeinsparung.
- Beugt Kondensat- und Schimmelpilzbildung vor.
- Geringe Wassermenge in den Heizelementen.
- Angenehme Strahlungswärme durch erwärmte Raumwände.
- Gleichmäßige Raumtemperatur.
- Einsetzbar in sämtlichen Räumen.

Das Sockelheizleistensystem BASETO erwärmt Wände, Decken und Fußböden. Die Heizleisten beugen mit ihrer wohltuenden Strahlungswärme auch der Schimmelpilzbildung vor. Die Sockelheizleisten sind in nahezu allen RAL-Farbfönen lieferbar.

Zuverlässig und Professionell
Unser Service für Ihre Rohrsysteme
Neben erstklassigen Rohrsystemen bieten wir Ihnen umfassenden Service:
- Individuelle Beratung: Wir finden das perfekte Rohrsystem für Ihr Projekt.
- Montage & Installation: Fachgerechte Installation durch unser Expertenteam.
- Technische Unterstützung: Schnelle Hilfe bei Fragen und Problemen.
- Wartung & Reparatur: Sichern Sie die Langlebigkeit Ihrer Rohrsysteme.
Entdecken Sie unsere Produkte rund um Rohrsysteme
Sie wollen noch mehr Produkte entdecken? In unserem Katalog werden Sie fündig.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.