Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
ORSY®maten
ORSY®mat - Verfügbarkeit, Entnahmekontrolle, automatische Nachbestellung

Optimale Lagerung zugeschnitten auf Ihren Bedarf

Von der Belieferung über Lagerung und Bevorratung bis hin zur vollautomatischen Nachbestückung. Unsere ORSY®Automatensysteme unterstützen Sie und erleichtern Ihren Alltag. Dafür entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Automatensystem: den Umfang und Inhalt geben Sie vor und wir kümmern uns um den Rest.

Sie haben die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Systemen zu wählen – ganz nach Ihren Anforderungen. Alle Automaten sind einfach und schnell in der Befüllung und unkompliziert in der Bedienung.

Beratung vereinbaren

Konfigurieren Sie mit uns Ihren ORSY®maten genau für Ihren Bedarf!

Darum sollten Sie sich für ORSY®maten entscheiden

Individuelle Bestückung
Individuelle Bestückung

Sie entscheiden, welche Produkte der ORSY®mat beinhalten soll, ganz nach Ihrem Bedarf.

24h Verfügbarkeit
24h Verfügbarkeit

Die Artikel stehen zu jeder Uhrzeit für Sie und Ihre Mitarbeitenden bereit.

Lager immer voll
Lager immer voll

Durch automatische Auslösung der Nachbestellung geht Ihr Lager nie leer.

Mehr Zeit
Mehr Zeit

Durch automatische Belieferung und Nachbestellung können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern.

Volle Prozesstransparenz
Volle Prozesstransparenz

Durch eine geregelte Entnahmekontrolle haben Sie stets den Überblick und vermeiden Schwund.

Umfassende Kostenübersicht
Umfassendes Reporting

Sie haben alle Entnahmen und Bestellungen zu jeder Zeit im Blick.

Artikel sicher lagern
Artikel sicher lagern

Nur Mitarbeitende, die Sie autorisieren, können Artikel entnehmen.

wuerth-verbrauchssenkung
Verbrauchssenkung

Durch die kontrollierte Zugriffentnahme sinkt der Verbrauch erfahrungsgemäß um 20 - 25 %.

 

Wiegeautomat ORSY®mat WGT

Anhand der verbauten Wiegezellentechnik erkennt der ORSY®mat WGT Artikelentnahmen und übernimmt für Sie vollautomatisiert und transparent die Wiederbeschaffung der entnommenen Artikel.

  • 25, 40, 53 oder 70 Fächer
  • gleichzeitige Entnahme mehrerer Artikel möglich

Mehr erfahren

Wiegeautomat ORSY®mat WGT Wiegeautomat ORSY®mat WGT
Rotationsautomat ORSY®mat RT Rotationsautomat ORSY®mat RT

 

Rotationsautomat ORSY®mat RT

Der Rotationsautomat ist optimal für eine sicher geführte Ausgabe einer Vielzahl kleiner bis mittelgroßer Artikel, wie z.B. Bohrer und Bits.

  • zehn Ebenen: pro Ebene Unterteilung von vier bis zu 48 Fächern
  • insgesamte Lagerkapazität von bis zu 480 Artikeln
  • einzelnen Trommeln sind individuell zusammenstellbar
  • größere Verpackungseinheiten vereinzelt einlagern

Mehr erfahren

 

Klappenautomat ORSY®mat FP

Besonders geeignet ist der Klappenautomat zur Lagerung von kompletten Gebinden und sperrigen Produkten aber auch für hochwertige Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.

  • neun verschiedenen Modulvarianten verfügbar
  • zwischen 10 und 72 Fächern, je nach Ihren Artikeln und deren Größe
  • besonders einfache Bedienung
  • schnelle und problemlose Um- oder Neubelegung

Mehr erfahren

Klappenautomat ORSY®mat FP Klappenautomat ORSY®mat FP
ORSY®mat CHE ORSY®mat CHE

 

Gefahrstofflager ORSY®mat CHE

Der ORSY®mat CHE ist das erste Gefahrstofflager, das Materialien eigenständig nachbestellt. Er eignet sich für die sichere, bedarfsgerechte und vorschriftsmäßige Lagerung chemisch-technischer Produkte im Arbeitsraum.

  • Gesetzeskonforme Lagerung und Ausgabe von Gefahrstoffen
  • Für chemisch-technische Produkte in Dosen und Kanistern
  • Variable Ebenenanzahl mit Platz für max. 80 verschiedene Artikel
  • Identifikation per RFID oder PIN möglich
  • Mit und ohne Steuerung erhältlich

Mehr erfahren

Beratung vereinbaren

Noch offene Fragen?
Wir helfen gerne weiter!

Sie nutzen bereits einen ORSY®maten und haben Fragen zum Gebrauch?

Hier finden Sie Tipps und Antworten zu Ihrem System.