Effizient planen mit der Würth CAD-Datenbank
Die CAD-Datenbank von Würth bietet Ihnen kostenfreien Zugriff auf hochwertige CAD- und BIM-Daten für Ihre technische Planung. Ob 2D-, 3D- oder Revit-Dateien – unsere digitalen Produktdaten lassen sich direkt in Ihre Planungssoftware integrieren und sorgen für maximale Effizienz, Genauigkeit und Zeitersparnis.
Dabei unterstützen wir Sie
- Schneller Zugriff auf CAD- und BIM-Daten für über 85.000 Würth Produkte – direkt in Ihrer Planungssoftware integrierbar.
- Kostenlose Downloads in verschiedenen Formaten (2D, 3D, Revit, STEP, DWG, DXF).
- Kompatibilität mit gängigen CAD-Programmen wie AutoCAD, Revit, ArchiCAD, etc.
- Regelmäßige Aktualisierung der Daten für maximale Planungs- und Rechtssicherheit.
- Direkte Verlinkung zu Produktdetails und technischen Dokumenten auf wuerth.de.
Arbeiten mit der CAD-Datenbank
- Navigieren Sie durch die Produktstruktur zu Ihrem gewünschten Produkt.
- Ist Ihnen die Artikelnummer bekannt, können Sie diese über die Eingabe im Suchfeld direkt finden.
- Auf der Artikelliste angekommen, können Sie durch einen Klick auf das "CAD"-Symbol oder durch Klick auf die Produktabbildung das entsprechende CAD-Modell aufrufen.
- Die CAD-Vorschau bietet Ihnen die Möglichkeit, über die entsprechenden Reiter zwischen 2D oder 3D Ansicht zu wechseln.
- Anschließend können Sie das benötigte CAD-Format auswählen und über den Button "Download" das CAD-Modell im gewählten Format erstellen. Das CAD-Modell wird generiert und im "Downloadcenter" gespeichert.
- Im "Downloadcenter" können Sie Ihre zwischengespeicherten Daten herunterladen oder per E-Mail versenden.
- Alternativ haben Sie die Möglichkeit, das CAD-Modell mit der Option "Direkt einfügen" direkt an Ihr CAD-System zu übergeben. Hierzu benötigen Sie unsere Click2CAD Toolbox oder das Plug-in "WürthCAD" für die Software REVIT.
- Die Toolbox kann als Service installiert oder ohne Installation gestartet werden.
Würth BIM-Daten in REVIT
Die Würth-CAD-Datenbank ist ebenfalls REVIT-fähig. Dateien in unterschiedlichen Detaillierungsgraden stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Die BIM-Daten werden regelmäßig aktualisiert und können entweder einzeln heruntergeladen oder direkt über das Würth-Plug-in in Revit eingefügt werden.
So gelangen Sie an die BIM-Daten:
- 3D-Vorschau anzeigen – über den Würth Online-Shop (unter „CAD-Daten“) oder beim Auswählen des gewünschten Produkts auf die CAD-/ BIM-Datenbank
- Reiter „BIM“ auswählen, um die verfügbaren BIM-Datenformate anzuzeigen
- Wählen Sie das benötigte BIM-System oder -Format (Revit oder IFC) aus
- Laden Sie Revit-RFA- oder IFC-Dateien als Einzeldateien direkt herunter
- Alternativ können Sie unser kostenfreies Revit-Plug-in installieren, um einzelne Artikel schnell und einfach direkt in Ihre Revit-Planung einzufügen
CAD-Daten am Beispiel der Abstandsmontageschraube AMO®-Combi
Unterschiedliche Detailierungsgrade am Beispiel der Abstandsmontageschraube AMO®-Combi
Würth CAD-Datenbank entdecken
FAQ
Ist der Download der CAD-Daten kostenlos und brauche ich eine Registrierung?
Ja. Der Download der CAD- und BIM-Daten von Würth ist kostenfrei und ohne Registrierung oder Kundenkonto möglich – die Daten sind frei verfügbar.
Wo kann ich CAD-Daten für Schrauben, Dübel und Befestigungstechnik kostenlos herunterladen?
CAD-Daten für über 95.000 Produkte von Würth – darunter Schrauben, Muttern, Dübel und Ankersysteme – stehen in der Würth CAD-Datenbank kostenfrei zum Download bereit. Die Datenbank umfasst folgende Produktkategorien:
- Baubedarf
- Beschläge
- Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
- Brandschutz
- Verbindungselemente
- Direktmontage
- Dübeltechnik
- Elektroinstallation
- Handwerkzeuge
- Technische Gummi- und Kunststoffteile
Der Zugriff ist über cad.wuerth.com sowie direkt über die Produktseiten im Würth Online-Shop per Klick auf das CAD-Symbol möglich.
In welchen Dateiformaten sind die CAD-Daten von Würth verfügbar?
Die CAD-Daten von Würth stehen als 2D- und 3D-Modelle in allen gängigen Formaten bereit, darunter STEP, DWG, DXF sowie die BIM-Formate Revit RFA und IFC. Verfügbare Formate im Überblick:
- STEP
- COLLADA
- DWF
- DWG
- DXF
- FBX
- GLTF
- HSF
- IFC
- IGES
- JPG
- MICROSTATION DGN
- OBJ
- PNG
- REVIT RFA
- SAT
- SKETCHUP
- STL
- TIFF
- VRML
- X3D
Der Download ist über cad.wuerth.com sowie direkt über die Produktseiten im Würth Online-Shop möglich.
Wie finde ich das CAD-Modell zu einer Artikelnummer oder DIN-Norm?
In der Würth CAD-Datenbank kann direkt per Artikelnummer, DIN-Bezeichnung oder Produktbeschreibung im Suchfeld oder über die Produktstruktur gesucht werden. Alternativ führt jede Produktseite im Würth Online-Shop über das CAD-Symbol zum passenden Modell.
Kann ich Würth-CAD-Modelle direkt in mein CAD-System übernehmen?
Ja. Über die Option „Direkt einfügen“ mit der kostenfreien Click2CAD Toolbox lassen sich Modelle unmittelbar an das eigene CAD-System übergeben; für Autodesk Revit steht zusätzlich ein Plug-in bereit.
Bietet Würth auch BIM-Daten für die Bauplanung an?
Ja. Würth stellt BIM-Objekte in den Formaten Revit (RFA) und IFC in verschiedenen Detaillierungsgraden kostenfrei bereit; die Daten werden regelmäßig aktualisiert und können einzeln heruntergeladen oder über das Revit-Plug-in direkt in die Planung eingefügt werden.
Wie aktuell sind die CAD-Daten?
Die Würth CAD-Datenbank wird regelmäßig mit dem aktuellen Produktsortiment abgeglichen. Jedes CAD-Modell wird beim Download auf Basis der aktuellen Produktdaten generiert – so ist sichergestellt, dass stets die neueste Version heruntergeladen wird.
Darf ich die CAD-Daten in kommerziellen Konstruktionsprojekten verwenden?
Ja, die CAD-Daten von Würth sind für Konstruktions-, Planungs- und Dokumentationszwecke bestimmt.
Welche Qualität haben die CAD-Modelle von Würth?
Die CAD-Modelle von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität aus – sie werden detailgetreu nach den Vorgaben der jeweiligen Norm und auf Basis der realen Produktdaten erstellt und stehen in verschiedenen Detaillierungsgraden zur Verfügung.
Sind die CAD-Modelle von Würth normgerecht und maßhaltig?
Ja. Die CAD-Modelle von Würth bilden die Vorgaben der jeweils gültigen Normen (u. a. DIN, ISO, EN) detailgetreu ab und entsprechen den realen Abmessungen der lieferbaren Artikel. Jedes Modell ist einer konkreten Würth-Artikelnummer zugeordnet, sodass Konstruktion und geliefertes Produkt übereinstimmen. Sollte im Einzelfall eine Abweichung auffallen, kann diese per E-Mail an cad@wuerth.com gemeldet werden – die Hinweise fließen direkt in die laufende Datenpflege ein.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

