Verwalten Sie Ihren Gerätepark - clever, effizient und sicher
Wie behalten Sie die Übersicht über Ihren Gerätepark? Wo ist welches Gerät gerade im Einsatz? Steht bald der nächste Prüftermin an?
Die lästige Suche nach Antworten hat jetzt ein Ende. Mit ORSY®online organisieren und verwalten Sie Ihre Maschinen und Betriebsmittel ganz einfach – egal ob Bohrmaschine, Leiter oder persönliche Schutzausrüstung.
- Hohe Transparenz: Sie sehen jederzeit auf einen Blick an welchem Standort sich Ihre Betriebsmittel befinden - so verhindern Sie Schwund und Geräteausfälle.
- Detaillierter Überblick: Ihre Geräte können Sie direkt Mitarbeitern, Baustellen oder Fahrzeugen zuweisen.
- Zeitsparend & unkompliziert: Sie verwalten alle Betriebsmittel an einem Ort. Smarte Funktionen erinnern Sie an Termine und reduzieren den Papierkram.

Probieren Sie ORSY®online jetzt einfach aus!
Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt zur App.
Oder nutzen Sie die Web-Anwendung.
ORSY®online bietet Ihnen umfassende Funktionen
Mit QR-Code-Etiketten und NFC-Tags können Sie jedes Betriebsmittel präzise erfassen und zuweisen.
Die Identifikation geschieht mühelos mittels der Kamera oder des NFC-Scanners Ihres Smartphones. Hier eine kurze Erläuterung sowie die Vorteile dieser Methode:
Ein kleiner Aufkleber kann eine große Wirkung haben! Selbstklebende Etiketten und NFC-Tags sind Ihr Schlüssel zu einer effizienten Verwaltung Ihrer Betriebsmittel. Jedes Gerät wird eindeutig markiert und kann über ORSY®online präzise erfasst, zugewiesen und identifiziert werden.
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten:
- Selbstklebende QR-Code-Etiketten sind in diversen Ausführungen und Größen - auch mit Ihrem Firmenlogo – erhältlich.
- Robuste NFC-Hard-Tags eignen sich zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die aufgrund ihrer Bauart nicht für Klebeetiketten geeignet sind oder extremen Umweltbedingungen standhalten müssen.
Sie haben den Standort Ihre Betriebsmittel jederzeit im Blick – durch W-CONNECT und individuell zugeordnete Lagerorte.
Standorte
Möchten Sie Ihre Standorte maßgeschneidert in ORSY®online integrieren? ORSY®online bietet Ihnen die Flexibilität, Lagerorte präzise für Ihre Betriebsmittel zu spezifizieren und Mitarbeiter, Baustellen, Projekte, Filialen, Fahrzeuge und mehr individuell zu konfigurieren. Der Basislager-Ort dient dabei stets als verlässlicher Ankerpunkt, der den zugehörigen Platz des Betriebsmittels markiert.
Mit ORSY®online optimieren Sie die Verwaltung Ihrer Betriebsmittel effizient und behalten stets den Überblick – für eine Organisation, die so einzigartig ist wie Ihr Unternehmen.
Lokalisierung
Mit W-Connect profitieren Sie von der fortschrittlichen Bluetooth-Technologie, die Ihnen stets einen klaren und aktuellen Einblick in den Verbleib Ihrer Betriebsmittel gewährt. Diese innovative Funktion ist nahtlos in die ORSY®online App eingebettet und bietet Ihnen zusätzlich die Flexibilität, sie über die Webversion zu nutzen. So haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf wichtige Informationen und können die Effizienz Ihrer Betriebsabläufe steigern.
Sie profitieren von der raschen und unkomplizierten Instandsetzung Ihrer Maschinen mit dem WÜRTH MASTERSERVICE.
Eine schnelle Beauftragung und die Organisation einer umgehenden Abholung sind für uns dabei selbstverständlich.
Mit nur einigen wenigen Klicks in unserer ORSY®online App oder direkt am Computer ist der Abholservice über ORSY®online arrangiert, und Ihre Maschine befindet sich im Nu wieder einsatzbereit an ihrem gewünschten Ort. Die Kontrolle über die Abhol- und Lieferadressen liegt dabei ganz in Ihren Händen. Unser Ziel ist es, Ihnen einen Service zu bieten, der nicht nur schnell, sondern auch von höchster Qualität ist, damit Ihre Maschinen mit minimaler Ausfallzeit wieder voll funktionsfähig sind.
Sie haben alle Prüfberichte schnell, unkompliziert und ohne Papierkram immer zur Hand.
Ein intuitives Farbleitsystem und vielseitige Filteroptionen garantieren eine herausragende Übersichtlichkeit. Haben Sie die Prüf- und Wartungstermine für Ihre Ausrüstung und Sicherheitssysteme stets im Blick?
ORSY®online ermöglicht es Ihnen, Wartungszyklen sowie Prüf- und Reparaturtermine mühelos zu verwalten. Dank der benutzerfreundlichen Kalenderfunktion behalten Sie immer den Überblick über anstehende Termine.
Das Farbleitsystem unterstützt Sie dabei, sowohl bevorstehende als auch verpasste Termine im Auge zu behalten – auf Wunsch auch mit einer optionalen Erinnerung per E-Mail.
Sie behalten anstehende Prüftermine immer im Blick und werden rechtzeitig an diese erinnert.
Sie haben die Kontrolle: Bestimmen Sie das Zeitintervall für Benachrichtigungen per E-Mail über bevorstehende Wartungs- und Prüftermine.
Eine nahtlose Integration der Termine in MS Outlook ist auch möglich. Oder auf dem Dashboard der Webversion werden Rückgabetermine, Vertragsende und Qualifikationen angezeigt. Termine werden im ORSY®online Terminkalender übersichtlich und mit einem intuitiven Farbleitsystem dargestellt. In der ORSY®online App erfolgt eine separate Anzeige der Termine, um Ihnen eine optimale Übersicht zu gewährleisten.
Sie sehen im Detail alle sich in der Nähe befindlichen W-CONNECT-fähigen Betriebsmittel, egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Fahrzeug.
Die Funktion bietet Ihnen eine umfassende Prüfung über alle sich in der Nähe befindlichen W-CONNECT -fähigen Betriebsmittel, die der ORSY®online App zugeordnet sind. So sind Ihre Betriebsmittel stets vollständig und einsatzbereit, egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Fahrzeug.
Dies ist eine digitale Einstellung für W-CONNECT-fähige M-CUBE Maschinen, die es Ihnen erlaubt, verschiedene Einstellungen exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen.
Egal, ob Holz, Metall oder Kunststoff bearbeitet wird – durch die optimale Einstellung werden über die ORSY®online App die bestmöglichen Arbeitsergebnisse erzielt.
Anwendungsberater
Mit W-CONNECT wird Ihnen das umfangreiche Materialbearbeitungs-Know-How von Würth flexibel zur Verfügung gestellt, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Zusätzlich können Sie Ihre Maschine durch Scannen des Codes auf Verbrauchsmaterialien automatisch auf die optimale Anwendung einstellen - für maximale Effizienz und weniger Verschleiß.
Ergänzen Sie Ihr Portfolio mit den Modulen "Digitale Prüfungen", "Projekt- & Mitarbeitermanagement" und "Gebrauchsartikel".
Digitale Prüfungen
Beugen Sie Arbeitsunfällen vor und gewährleisten Sie Sicherheit! Überprüfen Sie Ihre Betriebsmittel konsequent und dokumentieren Sie Prüfungen effizient mit selbst erstellten oder im ORSY®online Modul "DIGITALE PRÜFUNGEN" bereitgestellten Vorlagen. Der ORSY®online CHECKLISTEN-KONFIGURATOR erleichtert die Digitalisierung Ihrer Prüfberichte, die auch mobil über die ORSY®online App abrufbar sind und bei Audits direkt als Nachweis dienen.
Projekt- & Mitarbeitermanagement
Mitarbeiterqualifikation ist essenziell, um den Wert Ihrer wichtigsten Ressource – dem Personal – zu steigern. Mit der ORSY®online-Erweiterung "Mitarbeiter-Qualifikation" behalten Sie Zertifizierungen und Weiterbildungen im Blick. Weisen Sie Zertifikate zu und planen Sie Auffrischungen. Nutzen Sie eigene oder von Würth vorgegebene Qualifikationen, um den Anforderungen gerecht zu werden.
Gebrauchsartikel
Verwalten Sie Gebrauchsartikel wie Produktionsgüter und Hilfsmittel, die in großen Mengen benötigt und oft umgelagert werden, effektiv. Diese nicht serialisierten Produkte, wie Absperrgitter und Stützen, sind für den wiederholten Einsatz konzipiert. Passen Sie Bestände bei Bedarf an und buchen Sie Teilmengen problemlos um.
Ob Einsteiger oder Fortgeschrittener – Sie verwalten Ihre Betriebsmittel effizient
ORSY®online Free |
ORSY®online Standard |
|
---|---|---|
Funktionen | Kostenfreie Basis-Version für Einsteiger Jetzt nutzen |
Voll-Version für 299,- im Jahr* Jetzt 30 Tage kostenfrei testen |
Unbegrenzte Anzahl Betriebsmittel | ✓ | ✓ |
Unbegrenzte Anzahl Benutzer | ✓ | ✓ |
Verfügbarer Speicherplatz für Bilder und Dokumenten-Upload | 200 MB | unbegrenzt |
Upload von Maschinen, Leitern und PSA (Fallschutz) | für Würth Produkte (automatisch) | für Würth Produkte (automatisch) & eigene Produkte |
Produktstammblatt (Bilder, Dokumente, Prüftermine etc.) | für Würth Produkte | für Würth Produkte & eigene Produkte |
Prüfungstermine und Prüfungstyp anlegen | für Würth Produkte | für Würth Produkte & eigene Produkte |
Reparaturanmeldung im WÜRTH MASTERSERVICE | für Würth Produkte | für Würth Produkte & eigene Produkte |
Transferhistorie | ✓ | ✓ |
Standorte (Fahrzeuge, Baustellen, Container, Team, Organisation, Projekte etc.) anlegen | X | ✓ |
Benutzerzugang zur ORSY®online App 2.0 | Benutzerzugang | Mitarbeiterzugang |
Kostenstellen, Produktkategorie, Prüfungstyp, Produktstatus, Hersteller, SET anlegen | ✓ | ✓ |
ORSY®online QR- oder NFC- Etiketten im Würth Online-Shop (individualisiert) bestellbar | ✓ | ✓ |
Diverse Statistikfunktionen | ✓ | ✓ |
Produktimport- und Exportfunktionen | X | ✓ |
Optionale Zusatzmodule (Digitale Prüfungen und Checklistenkonfigurator,Qualifikationen, Gebrauchsartikel) | X | ✓ |
W-Connect - Lokalisieren und Parametrisierung von Würth Mastermaschinen | ✓ | ✓ |
Sie wünschen sich Unterstützung bei der digitalen Verwaltung Ihrer Betriebsmittel?
Alle Informationen zu ORSY®online finden Sie auch in unserer Broschüre .
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.