Prozesskostenoptimierung bei kleinflächigen Lackreparaturen
Spot Repair von Würth: Die intelligente Lackierwerkstatt zur wirtschaftlichen und zeitsparenden Kleinschadenreparatur
Kleinere Lackschäden mit Hilfe von Lackierpistolen auszubessern ist für viele Anwender und Werkstätten sehr ineffizient. Würth hat mit dem neuen Spot Repair Reparatursystem eine sehr wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösung entwickelt, mit der sich die Prozesskosten für Lackreparaturen um bis zu 50 Prozent reduzieren lassen. Basis der Neuentwicklung sind spezielle Aerosoldosen, die sich mit Hilfe eines Abfüllgeräts direkt in der Werkstatt mit dem zuvor abgemischten Lack befüllen und auf einfache Weise anwenden lassen. Das Befüllen der Aerosoldose geschieht dabei sehr einfach und reinigungsfrei. Mit Spot Repair schont der Anwender die Umwelt und verringert zudem die Entsorgungskosten. In diesem System bietet Würth ebenfalls eine breite Palette von Grundierungen, Füllern sowie ein einfach zu bedienendes, auf Wasser basierendes Mischsystem zur Herstellung des jeweils gewünschten Farbtons.
Um die Aerosoldosen sicher und einfach zu Befüllen der Aerosoldosen bietet Würth ein mit Druckluft betriebenes und reinigungsfrei arbeitendes Abfüllgerät an. Mit dessen Hilfe wird der abgemischte Farbton in die mit einem speziell abgestimmten Treibgas vorbefüllten Aerosoldosen eingefüllt. Die Abfüllstation garantiert dabei ein definiertes Verhältnis zwischen Treibgas und Produktmenge, damit stets ein gleichbleibend professionelles Spritzbild gewährleistet ist. Würth bietet hierzu verschiedene Dosenarten mit je 100ml Füllmenge, die jeweils auf das Verarbeiten bestimmter Lackserien abgestimmt sind.
Der abzufüllende Farbton lässt sich durch ein einfach zu bedienendes Mischsystem – bestehend aus einer Präzisionswaage und einer speziellen Farbmisch-Software –herstellen. Für das abschließende Finish und die optimale Versiegelung bietet Würth den schnell aushärtenden 2K-Rapid-Klarlack. Homogene Übergänge im Rahmen von Beilackierungen sind dank des Spot-Finishers in hochwertiger Qualität realisierbar. Die Wasserbasislacke und die Lackaufbau-Produkte werden in praktischen ORSY 200 Koffern geliefert.
Spot Repair/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.