ProfiSchleiftechnik
Mit einem komplett neu Kehlnahtschleifer sowie zwei ebenfalls neuen ZEBRA-Schleifscheiben baut Produktangebot auf dem Gebiet der professionellen Oberflächenbearbeitung von Edelstahl weiter aus. Diese innovativen Werkzeuge steigern durch eine deutlich höhere Abtragsleistung die Effizienz von Schleifprozessen und gewährleisten hohe Oberflächenqualitäten bei besonders geringen Rautiefen. Daraus ergeben sich in der Praxis breite Einsatzmöglichkeiten, etwa im Stahl- und Metallbau, in der Sanitär- und Medizintechnik, dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie dem Schiffs-, Geländer- und Fassadenbau. Der neue Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 eignet sich sowohl zum Schleifen als auch zum Trennen. Entscheidende Produktmerkmale sind die besonders flache Bauweise sowie der integrierte Verlängerungsarm. Sie gewährleisten eine deutlich bessere Zugänglichkeit unter räumlich beengten Arbeitsbedingungen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das mit 3,3 Kilo sehr geringe Gewicht der Maschine. Es ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei längeren Schleif-und Trennarbeiten. Mit der neuen Lamellenfächerschleifscheibe OSF (One-Step-Finish) sowie der ebenfalls neuen hartgepressten Kompaktvliesscheibe zum Verschleifen von z.B. Schweißnähten führt Würth zudem zwei optimierte Werkzeuge im Sortiment. Die Scheiben sind nahezu universell einsetzbar, wobei die Kompaktvliesscheibe eine sehr hohe Abtragsleistung mit einer hohen Oberflächengüte gewährleistet. Damit sind – je nach Feinheits- und Härtegrad – Rautiefen von 0,02 mm in nur einem einzigen Arbeitsgang möglich. Auf diese Weise lassen sich hochwertige Oberflächenqualitäten bereits in kurzer Zeit erzielen, ohne dabei die Werkstückgeometrie zu verändern. Beide neue Scheiben können sowohl auf dem Würth Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 als auch auf konventionellen drehzahlregulierbaren Winkelschleifern eingesetzt werden.
Der neue Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 von Würth ist mit einem 1.200 Watt starken Motor ausgestattet und sichert in Verbindung mit dem zweistufig untersetzten Getriebe eine entsprechend hohe Abtragsleistung. Mit einem breiten Funktionsumfang wird für den Anwender die Bedienung und Handhabung der Maschine vereinfacht. So lässt sich die Motordrehzahl mittels eines Stellrads auf einfache Weise an die jeweilige Arbeitsaufgabe anpassen. Die Einstellung erfolgt dabei stufenlos in einem weiten Bereich von 1.300 min-1 bis 4.000 min-1. In diesem Zusammenhang spielt auch die elektronische Regelung des Motors eine wichtige Rolle. Sie hält dessen Drehzahl auch unter wechselnden Belastungen zuverlässig konstant. Weitere wichtige Eigenschaften sind das werkzeuglose Verstellen der Schutzhaube, der Sanftanlauf, der Überlastschutz – er verhindert zuverlässig Schäden am Motor durch Überhitzung –, und der Wiederanlaufschutz. Letzterer stellt sicher, dass die Maschine nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht ungewollt wieder anläuft. Um Kontaminationen von Edelstahlwerkstücken durch den Kontakt mit dem Kehlnahtschleifer auszuschließen, sind der Verlängerungsarm und die Schutzhaube aus eloxiertem Aluminium, die Befestigungsflansche für die Scheiben aus Edelstahl sowie das Maschinengehäuse aus Kunststoff gefertigt.
Kehlnahtscheiben/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.