Modulares Diamant-Kernbohrtechniksortiment
Kernbohren auf höchstem Niveau
Würth hat ein neues Diamant-Kernbohrsystem auf den Markt gebracht, mit dem Bohren bis 300 mm Durchmesser in Mauerwerk und Beton möglich ist. Neben der deutlich höheren Bohrleistung besticht das neue System durch seine Modularität. Maschinen, Bohrständer und Bohrkronen sind optimal aufeinander abgestimmt und untereinander kompatibel. Der Anwender kann so die Werkzeugkonfiguration auf einfache Weise an das jeweilige Einsatzgebiet flexibel anpassen.
Das neue Sortiment an Kernbohrmaschinen setzt sich aus der DS 130, DS 164 und DS 300 zusammen. Alle Systeme ermöglichen ständergeführte Nassbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk. Mit der DS 130 können zudem handgeführte Nass- und Trockenbohrungen durchgeführt werden. Um den Anwender gerade bei handgeführten Bohrungen zu entlasten, ist die DS 130 wahlweise mit Pistolengriff für horizontale Bohrungen bzw. T-Griff für vertikale Bohrungen erhältlich und somit ergonomisch spürbar optimiert.
Alle Kernbohrmaschinen der neuen Linie sind mit einem hochbelastbaren Dreiganggetriebe, einer 7-stelligen LED Motorbelastungsanzeige, Rutschkupplung, PRCD-Schutzschalter, Wasserregulierung und -durchflussanzeige sowie dem elektronischen Motorüberlastungsschutz EMPS ausgestattet. Die Verbindung all dieser Elemente bieten dem Anwender ein spürbar hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Der EMPS bewirkt zum Beispiel eine automatische Abschaltung nach 6-maliger Überlastung. Im Gegensatz zu dem am Markt weit verbreiteten Thermoschutz ist die neue Würth Maschine direkt wieder einsatzfähig und ermöglicht somit ein direktes, motorschonendes Weiterarbeiten. Mit den Werkzeugaufnahmen ½“ Innengewinde und 1 ¼“ Außengewinde ist die neue Maschinengeneration zudem kompatibel zum marktüblichen Standard.
Für alle Kernbohrmaschinen gelten darüber hinaus drei Jahre Gewährleistung bzw. lassen sich alle Maschinen auch über ORSYfleet leasen.
Die neuen Bohrständer sind ebenfalls so konzipiert, dass sie höchste Qualitäts- und Komforterwartungen erfüllen. Alle Bohrständer bestehen aus einer stabilen, gewichtsoptimierten Aluminium-Säule mit Schwalbenschwanzführung und Tragegriff und sind in der Komfortausführung mit Rädern und Kippachse für einen noch bequemeren Transport ausgestattet. Um eine möglichst einfache und maßgenaue Handhabung zu ermöglichen, verfügt jeder Bohrständer über eine eingravierte Bohrtiefen- und Bohrwinkelanzeige mit Schnellverschluss (in Fünf- Grad- Schritten), Bohrmittelpunktanzeiger, Libellen, Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf, einer Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss sowie „Schraubenschlüsselfunktion“ z.B. zum Lösen und Festziehen der Stellschrauben.
Ein weiteres Highlight der neuen Kernbohrlinie sind die neu entwickelten Diamant-Nassbohrkronen Longlife & Speed in höchster Zebra-Qualität. Sie setzen, was Geschwindigkeit und Lebensdauer -sogar in Armierungseisen- angeht am Markt neue Standards. Die Kronen sind in nahezu allen Materialien einsetzbar. Erreicht wird die einzigartige Verbindung aus Schnelligkeit, Langlebigkeit und universellem Einsatz durch die Verarbeitung von Diamantsegmenten mit hochagressiven Schneidkanten, die in einem neuartigen Segment-Sinterverfahren hergestellt werden. Dieses Verfahren ermöglicht einen besonders festen und dennoch elastischen Verbund, der einen vorzeitigen Diamantausbruch verhindert. Da zudem die Segmenthöhe und damit die Verschleißreserve vergrößert wurden, ergibt sich eine bis zu doppelte Standzeit gegenüber vergleichbaren Bohrkronen. Das Verringen der Segmentbreite reduziert Reibungsverluste, steigert die Bohrleistung und vereinfacht das Anbohren.
Kernbohrtechniksortiment/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.