Effiziente Lichtlösungen mit hochwertigem LED-Sortiment
Modernes Sortiment qualitätsgeprüfter LED-Leuchtmittel zum einfachen Austausch herkömmlicher Leuchtmittel
Verlässliche Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 rund 75 Prozent der Beleuchtungssysteme mit LED-Technologie ausgestattet sein werden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: LED-Leuchten haben eine deutlich längere Lebensdauer, sind sehr energieeffizient, haben eine nur sehr geringe Wärmeabgabe und sind aufgrund ihrer Materialzusammensetzung und ihres geringen Stromverbrauchs in hohem Maße umweltfreundlich. Und diese Produkt- und Anwendungsvorteile kommen auch dann zum Tragen, wenn herkömmliche Leuchtmittel wie Halogen- und Glühlampen gegen hocheffiziente LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden. Hierzu hat Würth jetzt für Handwerks- und Industriebetriebe, aber auch für Hotels und Einzelhandelsgeschäfte ein Portfolio an hochwertigen und qualitätsgeprüften LED-Leuchtmitteln zusammengestellt, mit denen sich gebräuchliche Glüh- und Halogenlampen problemlos ersetzen lassen. Das Produktsortiment umfasst verschiedene Sockelgrößen sowie Lampenformen und enthält ausschließlich Markenprodukte, die bei der Stiftung Warentest Testsieger wurden und im unternehmenseigenen Prüflabor umfangreiche Testserien bestanden.
Die von Würth angebotenen LED-Leuchtmittel müssen eine Reihe praxisrelevanter Qualitätskriterien erfüllen. Hierzu zählen unter anderem eine konstante Lichtfarbe und eine hohe Farbwiedergabe. Die konstante Lichtfarbe ist wichtig, damit sich bei einem Austausch die neuen Leuchtmittel nicht anhand ihrer Lichtfarbe von den älteren unterscheiden und dadurch ein disharmonisches Bild ergeben. Ebenso wichtig ist die Farbwiedergabe, denn künstliches Licht kann die Farbe beleuchteter Objekte verfälschen. Um dies zu vermeiden, wurden die LED-Leuchtmittel auf eine hohe Farbwiedergabe geprüft. Weitere wichtige Produktmerkmale sind die lange Lebensdauer, die im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen bis zu 80 Prozent geringere Leistungsaufnahme und die daraus resultierenden niedrigeren Energiekosten. Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel wird im Gegensatz zu Energiesparlampen auch nicht durch eine hohe Schalthäufigkeit herabgesetzt. Im Gegensatz zu Energiesparlampen wird mit der LED-Technik die volle Leuchtkraft bereits unmittelbar nach dem Einschalten erreicht. Zudem sind LED-Leuchtmittel unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Da das abgestrahlte Licht frei von Ultraviolett-Anteilen ist, wirkt es nicht anziehend auf Insekten und bleicht auch keine Oberflächen aus. Weil LED-Leuchtmittel keinerlei Quecksilber enthalten, ist ihre spätere Entsorgung unproblematisch.
Würth bietet LED-Leuchtmittel in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Sockelgrößen an. Mit der Sockelgröße E27 gibt es aktuell Glühlampen der A-Form in drei verschiedenen Leistungsstufen. Dabei bietet der 7-Watt-Typ ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Der 7,7-Watt-Typ zeichnet sich dagegen durch einen Abstrahlwinkel von 260° Grad aus – dieser Wert ist mit dem einer herkömmlichen Glühlampe vergleichbar. Die Stärke des 8,4-Watt-Typs macht wiederum die im Vergleich zur Leistungsaufnahme sehr hohe Leuchtkraft von 600 Lumen aus. Bei den LED-Leuchtmitteln mit E14-Sockel sind als Kerzen- und Golfballform verfügbar. Ihre Leistung beträgt jeweils 6 Watt. Zum Austausch von Halogen-Reflektorleuchten stehen ein MR16-Leuchtmittel mit GU5.3-Sockel und 6,7 Watt beziehungsweise ein MR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel und 6,5 Watt zur Auswahl. Beide bieten gegenüber den für Halogenlampen typischen 20 bis 50 Watt einen deutlich geringen Stromverbrauch und eine wesentlich höhere Lebensdauer.
LED-Leuchtmittel/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.