Winkelscheibe für hochbelastete Holzbau-Verschraubungen

Innovation bei Befestigungen im Holzbau

Zur sicheren Übertragung besonders hoher Kräfte bei Verschraubungen von Montageblechen auf Holzwerkstoffen hat Würth die Winkelscheibe 45 Grad entwickelt und exklusiv in sein Programm aufgenommen. Die Innovation gewährleistet in Verbindung mit der Vollgewindeschraube ASSY plus VG 8 mm ein Höchstmaß an Sicherheit.

Durch einen Einschraubwinkel von 45 Grad erreicht die neue Scheibe im Vergleich zu konventionellen Systemen eine rund doppelt so hohe Belastbarkeit der Schraubverbindung. Herkömmliche Verschraubungen mit senkrecht im Untergrund stehenden Schrauben werden üblicherweise auf Scherung beansprucht. Die zulässige Scherbeanspruchung einer Schraube ist aber in der Regel deutlich kleiner als deren zulässige Zugbeanspruchung. In diesem Fall wird die übertragbare Kraft durch die verhältnismäßig niedrige zulässige Scherbeanspruchung eingeschränkt. Bringt man dagegen die Schraube in einem möglichst flachen Winkel, bezogen auf die Faserrichtung des Holzes, in den Untergrund ein, ändert sich deren Beanspruchung in eine Kombination aus Zug und Scherung. Da für die Zugbeanspruchung höhere zulässige Werte gelten, können dann entsprechend größere Kräfte übertragen werden. Dies hat Würth mit der Winkelscheibe 45 Grad realisiert: Sie gewährleistet einen Einschraubwinkel von 45 Grad und damit die leistungsfähigere Zug-Scher-Beanspruchung. Außerdem wirkt die Scheibe als Puffer zwischen Montageblech und Schraubenkopf und verhindert dadurch, dass der Schraubenkopf bei dünnen Blechstärken durch die Bohrung hindurchgezogen wird. So wird stets eine saubere Optik der Verbindungsstelle sichergestellt. Vorteilhaft in der Anwendung ist zudem die spezielle Konstruktion der ASSY plus VG: Sie besitzt in der Nähe des Schraubenkopfs keine Fräsrippen, sondern Senkfrästaschen. Dadurch stören keinerlei Unebenheiten den optimalen Form- und Kraftschluss mit der Winkelscheibe.

In der Praxis beruhen die Vorteile des Systemverbunds aus der Würth ASSY plus Vollgewindeschraube und der neuartigen 45-Grad-Winkelscheibe für den Anwender nicht allein auf der verdoppelten Belastbarkeit. So erfordert die Anfertigung des Montageblechs nur einfache Löcher beziehungsweise Langlöcher – die Herstellung von Senkungen zur Aufnahme der Schraubenköpfe entfällt hingegen komplett. Weiterhin erlaubt die hohe Passgenauigkeit von Senkfrästaschenkopf, Winkelscheibe, Lochbohrung und Montageblech eine optimierte Kraftübertragung. Außerdem ermöglicht die Bohrspitze der ASSY plus VG sehr geringe Randabstände. Darüber hinaus reduzieren der saubere Detailanschluss sowie die einfache statische Berechnung mittels kostenloser Würth Bemessungssoftware den Montageaufwand und somit die Gesamtkosten.

Aktuell bietet Würth die 45-Grad-Winkelscheibe in zwei Ausführungen: für Montagebleche bis 3 mm Stärke sowie für Bleche zwischen 4 und 15 mm Stärke. Die zweite Ausführung wurde vom Karlsruher Institut für Technologie geprüft. Laut Prüfbericht (Nr. 10611) versagte das System aus ASSY plus-Vollgewindeschraube mit 8 mm Durchmesser und 240 mm Länge sowie 45-Grad-Winkelscheibe erst ab einer Zugbelastung von 20,9 kN, was die hohe Belastbarkeit dieser neuartigen Fügeverbindung eindrücklich dokumentiert.

Winkelscheibe 45°

Winkelscheibe 45°

Winkelscheibe 45°/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.