Spezialschrauben für Befestigung von Sandwichelement-Befestigung im Fassadenbau (DBS- und -Sandwich piasta)

Fassadentechnik

Im Fassadenbau stehen aktuell Fragen der Montageprozessoptimierung im Vordergrund. Würth hat darauf reagiert und mit zwei Spezialschrauben sein Produktprogramm ergänzt: Die Sandwich piasta sowie die DBS Dünnblechschraube unterstützen das Bauhandwerk in der Fassadentechnik effizient im Hinblick auf Zeit- und Kostenreduzierung.

Bei der Sandwich piasta handelt es sich um eine selbstbohrende Fassadenbauschraube aus einer Stahl-Edelstahl-Materialkombination mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Nummer Z-14.1-407). Die neue Schraube lässt sich in Unterkonstruktionen aus Stahl- und Aluminiumwerkstoffen oder in Holzkonstruktionen verschrauben. Um das Anwendungsspektrum praxisgerecht zu erweitern, steht die Sandwich piasta auch mit einer überlangen Bohrspitze zur Verfügung. Die selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta besteht aus einer Kombination aus einsatzgehärtetem Stahl für die Bohrspitze und das Formgewinde sowie rostfreiem Edelstahl der Qualität A2 für das Traggewinde und den Kopf. Beide Materialqualitäten sind nach einem patentierten Reißschweißverfahren bruchsicher zu einer Einheit verbunden. Alle Schrauben besitzen eine unverlierbare Dichtscheibe aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) und dichten somit die Verschraubung automatisch ab. Würth liefert seine Sandwich piasta in drei Ausführungen: mit Bohrspitze aus Stahl, mit überlanger Bohrspitze aus Stahl sowie zur Verarbeitung speziell in Holzunterkonstruktionen. Die Ausführungen mit der Bohrspitze aus Stahl bzw. überlanger Bohrspitze aus Stahl gibt es in sieben verschiedenen Längen, wahlweise mit 19- oder 22-mm-Dichtscheibe jeweils in einem Durchmesser von 5,5 mm. Damit lassen sich in der Praxis alle Klemmdicken zwischen 40 und 260 mm und damit alle gängigen Anwendungen realisieren. Die Sandwich piasta für Holzunterkonstruktionen ist in vier unterschiedlichen Längen, wahlweise mit 19- oder 22-mm-Dichtscheibe jeweils mit 6,0 mm Durchmesser verfügbar. Diese Schraubengrößen decken alle Klemmdicken im Bereich von 65 bis 260 mm ab und bieten somit ebenfalls ein breites Anwendungsspektrum.

Das zweite neue Spezialprodukt für den Fassadenbau ist die DBS Dünnblechschraube. Ihre ideale Anwendung liegt in der Herstellung von Stoßverbindungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen. Sie ist ebenfalls aus einer Bimetall-Kombination aus Stahl sowie Edelstahl gefertigt und stellt die Fügeverbindung auf Basis eines spanlosen Schraubprozesses her. Sowohl bei der Sandwich piasta, als auch bei der die Dünnblechschraube entfällt ein separater Bohrvorgang.

Die Besonderheit der DBS Dünnblechschraube liegt in dem spanlosen Schraubprozess: Hierbei findet lediglich eine Materialverdrängung und keine Spanabnahme statt, da die Gewindeausformung durch Kragenzug erfolgt. Die DBS Dünnblechschraube steht mit 4,5 mm und 6 mm Durchmesser jeweils in einer Länge von 25 mm zur Verfügung. Zudem gibt es beide Größen auch mit 14- beziehungsweise 16-mm-Dichtscheibe. Alle DBS Dünnblechschrauben verfügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nummern Z-14.1-4 und Z-14.1-537) und haben jeweils einen Klemmbereich zwischen 1,0 und 10,0 mm, was dem Anwender eine entsprechend hohe Flexibilität hinsichtlich der verarbeitbaren Blechdicken bietet.

Geplant ist ebenso eine Software, mit der nach EUROCODE 3 Befestigungsberechnungen durchgeführt werden können.

Fassadenbauschraube

Fassadenbauschraube

Fassadenbauschraube Anwendung

Fassadenbauschraube Anwendung

DBS- und -Sandwich piasta/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.