Innovative Ratschen-Ringmaulschlüssel im praktischen „Black Edition“-Set als Jubiläumsprodukt
70 Jahre Würth Qualität
Seit 1945 – also seit genau 70 Jahren – steht dem Handwerk mit Würth ein verlässlicher Partner zur Seite, der mit einer breiten Produktpalette hochqualitative und innovative Lösungen bietet. Dies zeigt sich einmal mehr an den Jubiläumsprodukten, die Würth aus diesem Anlass exklusiv und in limitierter Auflage anbietet - beispielsweise den praktischen Ratschen-Ringmaulschlüssel als sechsteiliges „Black Edition“-Set. Die Besonderheit dieser Werkzeuge besteht vor allem darin, dass sie sowohl auf der Ringseite als auch auf der Maulseite über eine Ratschenfunktion verfügen. Somit lassen sich sowohl mit dem Ringschlüssel als auch mit dem Maulschlüssel Schrauben und Muttern ohne zwischenzeitliches Absetzen des Werkzeugs lösen bzw. anziehen. Ein weiterer entscheidender Produktvorteil liegt in der schlanken Bauweise, die auch unter beengten Platzverhältnissen ein zuverlässiges Arbeiten ermöglicht. Das Jubiläums-Ratschen-Ringmaulschlüsselset deckt mit den Schlüsselweiten 8, 10, 12, 13, 17 und 19 mm die gebräuchlichsten Größen ab und ermöglicht damit eine entsprechend breitgefächerte Anwendung. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften spielen die Werkzeuge ihre Stärken aber insbesondere bei Überwurf-Leitungsverschraubungen – beispielsweise bei Brems- und Einspritzleitungen sowie Klima- und Hydraulikanlagen aus. Zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung gehört eine pfiffige und einfach zu bedienende Kunststoffhalterung mit zum Lieferumfang. Alle Ratschen-Ringmaulschlüssel der „Black Edition“ sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und besitzen eine polierte und verchromte, hochkorrosionsbeständige Oberfläche für eine lange Lebensdauer.
Um mit den Werkzeugen eine gute Zugänglichkeit auch unter beengten räumlichen Verhältnissen zu gewährleisten, besitzen die Ratschen-Ringmaulschlüssel zudem eine Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen minimierten Rückdrehwinkel von nur 5 Grad. Auf der Maulschlüsselseite ist zusätzlich die Maulöffnung um 15 Grad geneigt. Auf der Ringschlüsselseite kommt ein präzisionsgefertigter Ringkern zum Einsatz, der für einen ruhigen und sicheren Lauf selbst beim maximalen Drehmoment nach DIN 899 sorgt. Als Antrieb verwendet Würth auf der Ringseite einen POWERDRIV modifiziert 12-kant. Dieser bietet den Vorteil, auch noch abgerundete Schraubenköpfe und Muttern greifen zu können, bei denen herkömmliche Werkzeuge bereits versagen. Eine Drehrichtungsumkehr ist bei Bedarf ganz einfach durch umgekehrtes Aufstecken der Schlüssel möglich.
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.