1K-Flachdachdicht pro und easy
1K-Flüssigkunststoff zur schnellen Detailabdichtung bei Flachdächern
Zur Detailabdichtung auf Flachdächern wie etwa Durchbrüchen für Entlüftungsrohre oder Wandanschlüsse hat Würth mit dem neuen 1K-Flachdachdicht Pro ein innovati-ves Produkt im Programm. Im Gegensatz zu den konventionellen 2K-Dichtungspro-dukten bietet es zahlreiche Anwendungs- und Kostenvorteile. Dies beginnt damit, dass der Anwender vor Beginn der Arbeit keine zwei Komponenten zu-sammenrühren muss, es muss keine Topfzeit beachtet werden und selbst Kleinstmengen lassen sich passgenau entnehmen. Dadurch fällt kein überschüssiges Material an, das hinterher ungebraucht entsorgt werden muss. Nicht zuletzt ist auch die lösemittel- und geruchsfreie Formel aus gesundheitlicher sowie umwelthygie-nischer Sicht von großem Vorteil, da 1K-Flachdachdicht Pro kein Gefahrgut darstellt.
Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Produkt bestätigt, dass es höchste Klassen erreicht (Dachneigung S1-S4, W3, M&S, Nutzlast P4, Oberflächentempera-tur TL4/TH4). Daneben umfasst das Würth Programm mit 1K-Flachdachdicht Easy ein Spezialprodukt mit integrierter Faserarmierung als einfache Lösung für die Abdichtung komplexer Details.
Eine Detailabdichtung mit 1K-Flachdachdicht Pro erfordert lediglich drei Arbeitsschritte: Abdichtungsharz vorlegen, Vliesmaterial blasenfrei einlegen und schließlich noch einmal Harz frisch in frisch nachlegen – fertig ist die Detailabdichtung. Da Würth das Produkt bereits gebrauchsfertig liefert, beschränken sich die vorbereitenden Arbeiten auf das Säubern des Untergrunds sowie das Zuschneiden des Vlieses. Eine vorherige Grundierung des Untergrunds ist in vielen Fällen nicht erforderlich, selbst bei saugenden Untergründen wie Beton, Estrich und Holz kann darauf verzichtet werden. Die Flüssigabdichtung ist sofort nach dem Auftrag funktionssicher, regenfest nach ca. 60 Minuten sowie begehbar nach rund zwölf Stunden. Eine Blasenbildung, wie bei herkömmlichen 1K PUR Abdichtungen wird nicht eintreten. Weitere, für den Anwender maßgebliche Produktmerkmale: gute Vliesdurchtränkung, eine gute Applikation auch in Aufkantungsbereichen und eine UV-Beständigkeit.
Zur professionellen Detailabdichtung auf Flachdächern mit dem 1K-Flachdachdicht Pro bietet Würth außerdem ein speziell abgestimmtes Vlies an. Es besteht aus hochwertigen Polyesterfasern und besitzt eine Dichte von rund 110 g/m2. Das Vlies ist unter anderem als Rollenware a 50 m in sechs verschiedenen Breiten zwischen 15 und 70 cm lieferbar. Darüber hinaus gibt es auch Formteile aus diesem Spezialvlies für häufig benötigten Konturen wie Rohrmanschetten sowie Innen- und Außenecken, was dem Anwender in diesen Fällen einen manuellen Zuschnitt komplett erspart. Für Anwendungsfälle, bei denen aus den verschiedensten Gründen kein Vlies verwendet werden kann, hat Würth zudem das 1K-Flachdachdicht Easy mit integrierter Faserarmierung entwickelt. Das Produkt wird einfach nur mit dem Pinsel aufgetragen und erlaubt auf diese Weise auch eine zuverlässige Abdichtung komplex geformter Details. Die Anwendung muss aber mit dem Bauherrn abgestimmt werden.
Flachdachdicht pro und easy/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.