Arbeitsbekleidung Modyf mit hohem Schutz- und Imagefaktor
Premium-Line-Kollektion für Profi-Anwender
Moderne Arbeitskleidung ist heute mehr als funktionaler Arbeitsschutz. Angepasst an unternehmensspezifische Corporate Designs ist sie ein wichtiger Imagefaktor und fördert die Mitarbeiterbindung. Diese Erkenntnisse lagen bei der Entwicklung der neuen „Premium-Line“ von Modyf zugrunde. Entstanden ist eine Ganzjahreskollektion für Arbeitsschutz, in sehr guter Qualität und Vielfalt.
Die neu konzipierte Premium-Line-Kollektion umfasst im Moment eine moderne Arbeitsjacke, eine damit kombinierbare Fleece-Weste, Bundhose, Latzhose sowie eine Softshelljacke und einen Parka für die Wintermonate. Die Jacke und alle Hosen sind aus einem besonders pflegeleichten Mischgewebe aus 65 Prozent Polyester und 35 Prozent Baumwolle. Sie sind bis 60 °C waschbar und dank ihres geringen Gewichts von nur 245 g/m sehr angenehm zu tragen. Die Kleidungsstücke sind in allen gängigen Größen und unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich. Individuelle Firmenlogos lassen sich prominent platzieren.
Hosenkniekissen und Elastikzone
Speziell für Handwerker, die viel auf den Knien arbeiten, wurde das Hosenkniekissen Modyf Pro entwickelt. Es ist nach den strengen Richtlinien der DIN EN 14404 zertifiziert und besteht aus einem langlebigen Spezial-Polyethylen-Schaum, der über ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften verfügt und somit die Belastung für die Knie deutlich verringert. Zusätzliche Funktionalität bietet die Latzhose durch Elastikzonen, die im Latzträger integriert sind, sowie durch Steckschnallen und verschließbare Taschen.
Jacken für jedes Wetter
Mit der Premium-Line-Arbeitsjacke bietet Modyf ein besonders komfortables Kleidungsstück. Sie verfügt über eine praktische Unterarmbelüftung, elastische Dehnzonen im Rückenbereich und vorgeformte Ärmel mit integrierten Strickbündchen als Ärmelabschluss. Zusätzlichen Kälteschutz bietet die Premium-Line-Fleeceweste, die aus speziellem Polyester-Antipilling-Fleece hergestellt ist. Zudem umfasst das Produktprogramm eine winddichte und wasserabweisende Softshelljacke, die einen ausgezeichneten Schutz gegen leichten Regen bietet. Das Material ist elastisch, robust und in hohem Maße atmungsaktiv. Gleiches gilt für den Premium-Line-Parka. Er ist aus robustem, atmungsaktivem Canvas-Gewebe gefertigt und bietet dank seiner Wattierung aus 100 Prozent Polyester einen sicheren Kälteschutz. Alle Premium-Line-Jacken von Modyf besitzen mehrere Taschen, um Werkzeuge und Kleinmaterial großzügig aufzubewahren.
Robustes für den Hammer
Weiteres Zubehör der Premium-Line sind die System-Werkzeugtaschen und Hammerhalter. Diese praktischen Helfer lassen sich mit den stabilen Befestigungs-Ösen schnell und einfach an Latz- und Bundhosen anbringen. Dank integrierter Verstärkungsnieten können so auch schwerere Werkzeuge und größere Gegenstände problemlos verstaut werden.
Modyf Arbeitsbekleidung/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.