Bis zu 10-fach höhere Standzeit

PU-Druckluftschläuche: Neues Sortiment an verschiedenen Druckluftschläuchen aus PU

Eine einfache Möglichkeit Druckverluste in Druckluftschläuchen zu verringern, ist die Umrüstung von Polyvinylchlorid-(PVC)-Schläuchen auf Polyurethan-(PU)-Schläuche. Denn PU-Schläuche besitzen eine besonders glatte Innenfläche und erlauben daher einen nahezu optimalen Luftdurchfluss. Hieraus resultiert ein wesentlich verringerter Druckabfall und somit eine verbesserte Effizienz der eingesetzten Druckluftenergie. Zudem sind PU-Schläuche deutlich leichter, flexibler und auch knickfester als PVC-Produkte. Weitere Produktvorteile liegen in einem hohen Widerstand gegen Abrieb sowie einer weitgehenden Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Schmutz und ultraviolette Strahlung. Aus diesen Gründen weisen PU-Schläuche gegenüber ihren Pendants aus PVC eine bis zu zehnfach höhere Standzeit auf. Würth stellt das neue Sortiment unter anderem auf der AMITEC in Leipzig (10. bis 14. April 2010) der Öffentlichkeit vor.

Das Portfolio umfasst sowohl Produkte zur problemlosen Selbst-Konfektionierung für die hochflexible Umsetzung unternehmensspezifischer Anforderungen, als auch einsatzfertig konfektionierte Schlauchsysteme. Die neuen Würth Druckluftschläuche aus Polyurethan sind aus insgesamt drei Schichten aufgebaut:
Deckschicht, Einlage und Seele. Die Deckschicht und die Seele bestehen jeweils aus auf Ester basierendem und verstärktem Polyurethan. Als Einlage wird ein Gewebe aus hochbelastbaren Polyesterfasern eingesetzt. Die Kombination dieser Materialauswahl sichert dem Anwender im Ergebnis eine hohe Beständigkeit gegen mechanische so-wie eine Vielzahl chemischer Einflüsse und dadurch eine deutlich höhere Standzeit, wobei der zulässige Temperaturbereich von -20 bis +60 °C reicht.

Würth bietet seine neuen PU-Druckluftschläuche in verschiedenen Ausführungen an. So gibt es Einzelschläuche in gerader Ausführung mit Innendurchmessern von 6,5 oder 8,0 sowie 11,0 mm in den Längen 10, 25 und 50 m zur hochflexiblen Selbst-Konfektionierung. Der maximale Betriebsdruck darf 16 bar betragen, der Berstdruck liegt jedoch um ein Vierfaches höher, was dem Anwender einen hohen Sicherheitsfaktor zusichert. Alternativ sind die geraden PU-Druckluftschläuche mit 10 m Länge in allen drei Durchmessern auch anschlussfertig lieferbar. Dabei ist auf einer Seite ein Stecknippel und auf der anderen Seite eine Kupplung bereits montiert. Darüber hinaus stehen einsatzfertig konfektionierte Spiralschläuche aus Polyurethan zur Verfügung. Dabei sind ebenfalls Kupplung und Stecknippel montiert, während die Arbeitslängen wahlweise 4 oder 8 m (gestreckte Längen 5 beziehungsweise 10 m) betragen. Alle anschlussfertigen Druckluft-Spiralschläuche sind für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar ausgelegt. Auch hier liegt der Berstdruck um ein Vielfaches höher.

Druckluftschlauch Spiralschlauch

Druckluftschlauch Spiralschlauch

Druckluftschläuche/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.