FIXXXIT von Würth
Innovative Lösung zur Bauteilbefestigung
Mit „FIXXXIT“ hat Würth jetzt ein neues System zur effizienten und hochflexiblen Befestigung von Blenden und Deckleisten bei Möbeln sowie von Wand- und Pfostenverkleidungen im Innenausbau exklusiv im Lieferprogramm.
Es besteht aus einem speziell entwickelten Konstruktionsprofil, das zunächst auf dem Anschlussbauteil mittels Pan-Head-Schrauben mit 3 mm Durchmesser verschraubt wird. Dazu besitzt es bereits vorgefertigte Lochbohrungen im praktischen 64-mm-Raster. Auf dieses Profil lassen sich anschließend die genuteten Blenden bzw. Deckleisten ohne weitere Hilfsmittel einfach aufstecken. Dabei sorgt die spezielle Konstruktion in Verbindung mit einer auf das jeweilige Bauteilgewicht angepassten Nutbreite durch eine entsprechend belastbare kraftschlüssige Verbindung für einen sicheren Halt der Blenden/ Deckleisten. Standardmäßig ist FIXXXIT für eine Nutbreite von 3,5 mm ausgelegt und damit optimal auf die bei der Plattenbearbeitung übliche Sägeblattstärke von 3,5 mm abgestimmt. Die FIXXXIT-Lösung gewährleistet dem Anwender einen schnellen und effizienten Montageprozess. Je nach Bauteilgewicht und Materialbeschaffenheit können weitere Nutbreiten gewählt werden.
Die innovative Befestigungslösung FIXXXIT von Würth ermöglicht neben allgemeinen Befestigungen mit und ohne Hinterlüftung die Montagearten „frontbündig horizontal“, „frontbündig vertikal“, „frontbündig horizontal mit Hinterlüftung“ und „frontbündig vertikal mit Hinterlüftung“. Auch zur Front flächenversetzte Blenden/ Deckleistenkonstruktionen sind realisierbar. Darüber hinaus lässt sich das System hochflexibel auch zur Montage von Pfosten- und Wandverkleidungen sowie zur Befestigung horizontal und vertikal aufliegender Bekleidungen einsetzen. Auf dieser Basis bieten sich in der Praxis entsprechend vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Bei einer Befestigung mit Hinterlüftung beträgt der Hinterlüftungsquerschnitt maximal 615 mm2 je laufenden
FIXXXIT
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.