Wirtschaftliche Alternative zu Schrumpfschlauch und Isolierband
Streich- und tauchbare Gummiisolierung mit VDE-geprüfter Durchschlagsfestigkeit nach DIN EN 60243-1
Üblicherweise erfolgt das Isolieren elektrischer Leitungsverbindungen aufwändig mittels Schrumpfschlauch oder Isolierband. Um dem Elektrohandwerk hierfür eine wirtschaftliche und praktische Alternative zur Verfügung zu stellen, hat Würth jetzt eine völlig neue streich- und tauchbare Gummiisolierung in sein Programm aufgenommen. Dieses innovative Produkt kann wahlweise durch Streichen oder Tauchen aufgetragen werden. Ist es ausgehärtet entsteht eine elastische Schutzschicht mit einer VDE-zertifizierten Durchschlagsfestigkeit von 57.000 V/mm. Dieser Wert übertrifft die Isolierwirkung von herkömmlichem Isolierband um rund das 7-fache. Dadurch eignet sich die neue Gummiisolierung für Anwendungen bei Kleinspannungen im Rahmen der Kfz- und Nfz-Elektrik, sowie im Niederspannungsbereich. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit bietet die ausgehärtete Gummischicht zudem einen wirksamen Schutz vor äußeren Einwirkungen wie mechanischen Belastungen oder Umwelteinflüssen.
Die neue streich- und tauchbare Gummiisolierung von Würth härtet nach dem Auftragen an der Luft selbstständig aus und ist an der Oberfläche bereits nach etwa 15 Minuten grifffest. Um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen werden zwei bis drei Auftragsprozesse empfohlen. In Verbindung mit dem einfachen Auftrag durch Streichen oder Tauchen bietet das Produkt eine hocheffiziente und sichere Isolierung von Kabelenden, Lüsterklemmen und anderen elektrischen Verbindungsstellen. Die ausgehärtete Schutzschicht besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, UV-Strahlung sowie Witterungseinflüsse und ist außerdem in einer weiten Spanne von -35 bis +95 °C temperaturbeständig.
Dank der Elastizität des Materials lässt sich die Gummiisolierung bei Bedarf von glatten nicht saugenden Oberflächen durch einfaches Abziehen problemlos wieder entfernen. Weitere entscheidende Vorteile der neuen Gummiisolierung stellen die silikonfreie Formel und die hohe Verträglichkeit zu vielen gängigen Materialien dar, was den flexiblen Einsatz auf den verschiedensten Untergründen erlaubt. Zur einfachen Markierung der Adern eines Kabels bietet Würth das Produkt aktuell in den Farben schwarz und rot.
Gummiisolierung/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.