Neue kompakte Akku-Handleuchte mit 1-Watt-LED
Mit der HL 10-A hat Würth eine besonders kompakte Handleuchte mit Hochleistungs-Lichtemitterdiode (LED) als Leuchtmittel und Lithium-Ionen-Akku als Stromquelle ins Programm genommen. Die 1-Watt-LED bietet im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen gleicher Leistung neben einer wesentlich gesteigerten Lebensdauer einen deutlich höheren Wirkungsgrad. Das heißt, die LED benötigt für die gleiche Helligkeit viel weniger Strom, wodurch sich eine entsprechend längere Leuchtdauer ergibt. Mit den kleinen Abmessungen von 160 x 50 x 60 mm und dem geringen Ge-wicht inklusive Akku von nur 300 g erfüllt die neue Handleuchte zudem höchste An-forderungen an eine ergonomische Handhabung. Dazu tragen auch das Softgrip-Gehäuse und der praktische Gürtelclip bei. Der Clip ermöglicht ein einfaches und sicheres Tragen an der Arbeitskleidung. Das Softgrip-Gehäuse gewährleistet dem Anwender einen sicheren Halt in der Hand und eine angenehme Haptik. Zudem ist der 10,8V Li-Ion-Akku kompatibel zu den verschiedenen 10,8V Systemprodukten von Würth.
Der Lithium-Ionen-Akku besitzt eine Kapazität von 1,3 Ah und sichert eine Leucht-dauer von bis zu 7,5 Stunden. Lithium-Ionen-Akkumulatoren verfügen im Vergleich zu Nickel-Cadmium-Akkus oder Nickel-Metallhydrid-Typen über die höchste Energie-dichte. Sie liefern dadurch bei gleichem Gewicht mehr Energie, erlauben also wesent-lich längere Betriebszeiten pro Akkuladung und das ohne Memoryeffekt. Um die Vor-teile der Lithium-Ionen-Technologie auch für andere Anwendungen verfügbar zu ma-chen, kann der Akkumulator bei sechs verschiedenen Geräten eingesetzt bezie-hungsweise dazwischen ausgetauscht werden:
Akku-Schrauber S 10-A Power, zum Würth Akku-Winkelschrauber WB 10-A, zur Würth Akku-Blechschere EB 10-A, zum Würth Akku-Bohrschrauber BS 10-A Power und zum Würth Akku-Multischneider EMS 10-A.
Handleuchte hl 10-A
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.