Insektenschutzprogramm: Individuelle Lösungen für mehr Lebensqualität

Professioneller Insektenschutz für Fenster, Türen und Kellerschächte

Um gesunde und hygienische Bedingungen in Wohnräumen zu erhalten, spielt ein wirksamer Insektenschutz eine wichtige Rolle. Würth bietet für alle relevanten Bereiche – Fenster, Türen und Lichtschächte – individuelle und sichere Lösungen an und hat sein Programm um zahlreiche innovative Produkte ergänzt. Das Produktportfolio umfasst Spannrahmen, Drehrahmen und Rollos für den Schutz von Fenstern, Schiebelemente für Türen sowie Dreh- und Pendeltüren. Zudem stehen zwei unter-schiedliche Kellerschachtabdeckungen zur Verfügung. Für die Bespannung der Schutzelemente hat Würth sechs verschiedene Gewebe im Programm. Je nach Produkt sind sie mit speziellen Eigenschaften wie etwa einem Hitzeschutz oder einem Pollenschutz mit ECARF-Qualitätssiegel ausgestattet. Für die Rahmen der Elemente werden ausschließlich pulverbeschichtete Aluminiumprofile verwendet. Sie sind be-ständig gegen Witterungseinflüsse und zeichnen sich durch ein exklusives Design sowie eine hohe Stabilität aus. Dank der Pulverbeschichtung kann auch keine Farbe abplatzen. Folgende RAL-Farbtöne sind standardmäßig lieferbar: weiß RAL 9016, ockerbraun RAL 8001, sepiabraun RAL 8014, schwarzbraun TON 8077 und silbereloxiert EV 1. Optional kann die Beschichtung aber auch in allen anderen RAL-Farben erfolgen.

Neu im Programm sind unter anderem vier Pendeltürvarianten. Sie bieten einen hohen Bedienkomfort und haben eine besonders hohe Stabilität. Sie lassen sich bei Bedarf einfach aus dem Montagerahmen nehmen – etwa im Winter, wenn kein Insektenschutz erforderlich ist. Ebenso neu ist ein kompakter und besonders einfach zu montierender Türschließer, der auf einfache Weise auch an bereits vorhandenen Türdrehrahmen nachgerüstet werden kann.
Ein weiteres innovatives Neuprodukt ist die trittsichere Kellerschachtabdeckung SECURfix. Sie ist mit zwei unterschiedlichen Lochbildern erhältlich und kann zusätzlich mit einem Kleinst-Insektenschutzgewebe bespannt werden. Bei den Insektenschutz-Rollos deckt Würth mit nur zwei Varianten nahezu alle praxisüblichen Einbausituationen ab. Jedes Rollo besitzt eine integrierte Gewebe-Rücklaufbremse und lässt sich bequem mit nur einer Hand schließen und öffnen.

Zur einfachen Anpassung der Insektenschutzelemente an kundenindividuelle Anforderungen bietet Würth aktuell sechs verschiedene Gewebe mit jeweils unter-schiedlichen spezifischen Produkteigenschaften. Hierzu zählen Durchblickgewebe, Fiberglasgewebe, Hitzeschutzgewebe, Petscreengewebe, Edelstahlgewebe und Pollen-schutzgewebe. Das Durchblickgewebe ist in schwarzer Farbe erhältlich und besitzt im Vergleich zu herkömmlichen Geweben eine bis zu 124 % höhere Luftdurchlässigkeit und 33 % mehr Lichtdurchlässigkeit. Das Fiberglasgewebe und das Hitzeschutz-gewebe stehen in den Farben schwarz und grau zur Verfügung. Das Hitzeschutz-gewebe hält bis zu 65 % der Sonnenwärme zurück und schafft somit in der warmen Jahreszeit einen wertvollen thermischen Zusatznutzen. Das in schwarz und grau erhältliche Petscreengewebe ist sehr reißfest – somit hält es auch der Einwirkung beispielsweise von Tierkrallen stand. Für Anwendungen in Hygienebereichen empfiehlt sich das Edelstahlgewebe aus V2A, das sich besonders einfach reinigen lässt. Für Allergiker bietet Würth außerdem ein Pollenschutzgewebe in schwarz an. Es hält 99 % der Gräser- und Birkenpollen sowie mehr als 90 % der Ambrosia- und Brennnesselpollen zurück. Die European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) hat dessen Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht und dem Produkt anschließend sein begehrtes ECARF-Qualitätssiegel verliehen.

Insektenschutzprogramm 1

Insektenschutzprogramm 1

Insektenschutzprogramm 2

Insektenschutzprogramm 2

Insektenschutzprogramm 3

Insektenschutzprogramm 3

Insektenschutzprogramm/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.