Klebstofffreies Pflaster für die sichere Wundversorgung

Kleinere Verletzungen schnell „verarzten“

In Werkstätten oder anderen Bereichen mit einem hohen Anteil manueller Tätigkeiten besteht bekanntlich ein erhöhtes Risiko an Verletzungen. Zur schnellen und professio-nellen Versorgung kleinerer Wunden bietet Würth jetzt das klebstofffreie Pflaster „ELAST“. Da dieses neue Pflaster ohne Klebstoff auskommt, bleibt es weder an der Haut noch an den Haaren haften und hinterlässt beim Entfernen keinerlei Rückstän-de. Stattdessen haftet es ausschließlich auf sich selbst. Aus diesem Grund kann es problemlos auch auf nasser, öliger oder in sonstiger Weise verschmutzter Haut einge-setzt werden – ist also optimal auf die Bedingungen in Handwerk und Industrie abge-stimmt. Im Gegensatz dazu wird bei herkömmlichen Pflastern von der Feuchtigkeit die Klebschicht in der Regel angelöst, wodurch dann die Haftkraft entsprechend nachlässt. Weitere wichtige Produktmerkmale des neuen Pflasters sind die hohe Saugfähigkeit, die hohe Elastizität und die bemerkenswerte Hautfreundlichkeit.Würth liefert sein neues klebstofffreies Pflaster „ELAST“ in zwei Ausführungen: haut-farben oder blau. Dabei ist die blaue Ausführung weniger schmutzempfindlich und durch ihre auffällige Farbe sehr gut zu erkennen. Die bessere visuelle Erkennung ist insbesondere beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich von Bedeutung. Beide Aus-führungen sind durch den Verzicht auf Klebstoff sehr hautfreundlich und verfügen außerdem über eine hohe Elastizität. Dies hat für den Anwender den Vorteil, dass beispielsweise verbundene Finger nicht wesentlich in ihrer Beweglichkeit einge-schränkt werden. Die Pflasterrollen sind 5 m lang, 6 cm breit und weisen eine Stärke von 1,9 mm auf. Ein praktischer Spender rundet das Sortiment ab.

Klebstofffreies Pflaster

Klebstofffreies Pflaster

Klebstofffreies Pflaster ELAST/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.