Arbeitsbekleidung Modyf
Arbeitsschuh MODYTEX S3 mit patentierter Flexitec-Technologie
Innovative Sohlentechnologie
Moderne Arbeitsschuhe müssen – neben den sicherheitsrelevanten Aspekten – höchste orthopädische und ergonomische Anforderungen erfüllen. Hierbei spielt die Sohlentechnologie eine herausragende Rolle, da sie in entscheidendem Maße zur Entlastung der Füße und Fußgelenke beiträgt. Modyf – ein Tochterunternehmen der Würth Gruppe – bietet als weltweit einziges Unternehmen in seinem Produktprogramm für Arbeitsschuhe die patentierte Flexitec-Technologie an. Sie gewährleistet ein gesundes Laufen sowie Stehen im Arbeits- und Berufsumfeld und bildet die Basis für den neuen Stiefel Modytex S3. Der hochwertige Schlechtwetterstiefel besitzt neben der integrierten Flexitec-Sohle eine Kunststoff-Zehenschutzkappe sowie eine durchtrittsichere und dämpfende Zwischensohle aus PU. Weitere wichtige Produktmerkmale sind der hohe Lederschaft und das wasserdichte Modytex-Futter mit zusätzlicher THINSULATE-Wattierung. Außerdem sorgen eine robuste Verstärkung im Zehenbereich sowie die hitzebeständige und abriebfeste Gummilaufsohle mit griffigem Profil nicht nur für eine lange Lebensdauer.
Das entscheidende Produktmerkmal der Modyf-Flexitec-Sohle stellt ein Kern aus hochwertigem Hightech-Federstahl mit schräg verlaufenden Wellen dar, die der Anatomie des menschlichen Fußes nachempfunden sind. Daraus resultieren in der Praxis zwei wesentliche Anwendungsvorteile: Die Federstahleinlage in der Sohle verhindert, dass sich der Arbeitsschuh – im Gegensatz zu herkömmlichem Schuhwerk –nach langer Tragezeit durchbiegt. Außerdem gewährleistet die Anpassung der Geometrie der Sohle an die Fußform einen optimalen Tragekomfort, da alle auftretenden Belastungen großflächig übertragen werden.
Dazu besitzt die innovative Modyf-Flexitec-Sohle eine hohe Querstabilität, ist aber gleichzeitig in Längsrichtung so flexibel, dass das natürliche Abrollen des Schuhs beziehungsweise Fußes während des Laufens nicht behindert wird. Dies vermeidet einen unnötig hohen Kraftaufwand beim Laufen und die damit verbundenen vorzeitigen Ermüdungserscheinungen. Auf diese Weise unterstützt das Flexitec-System sowohl einen sicheren Stand als auch einen sicheren Tritt beim Laufen. Modyf-Flexitec gibt es sowohl als kompletten Schuh als auch in Form von Einlegesohlen für Freizeit- und Sportschuhe.
Modyf hat mit der neuartigen 3-Weiten-Einlegesohle ein zukunftsweisendes Konzept entwickelt, das vollkommen neue Flexibilitätspotenziale eröffnet: Das innovative Produkt deckt drei unterschiedliche Sohlenbreiten zugleich ab. Aktuell gibt es die innovative 3-Weiten-Einlegesohle in Verbindung mit den Flexitec-Sport-Halbschuhen und -Stiefeln, den Flexitec-Trek-Halbschuhen und -Stiefeln sowie dem Stiefel Flexitec Modytex.
Arbeitsschuh Flexitec Modyf/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.