Anwendungsoptimierte Malerwalzen
Qualitätsprodukte für das Malerhandwerk
Mit einem umfangreichen Programm an Farbwalzen in sehr hoher Materialqualität setzt Würth die Überarbeitung seines Produktangebots fort. Das neue Walzenprogramm umfasst Fassaden-, verschiedene Malerwalzen, Kleinwalzen und Eckenroller. Ebenso im Sortiment sind Lackier- und Versiegelungswalzen, Klein-Lackierwalzen sowie Lasurwalzen in mehreren Breiten, Walzendurchmessern und Bezügen. Die sorgfältig ausgewählten Walzenbezüge mit unterschiedlichen Florhöhen – für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – ermöglichen eine exzellente Farbaufnahme und -abgabe und somit längere Streichphasen sowie eine sehr gute Farbverteilung und ein perfektes Oberflächenfinish. Alle Bezüge sind formstabil, flusenarm und leicht zu reinigen.
Die Bezüge sind in verschiedenen Materialqualitäten verfügbar: Für die Verarbeitung von leicht füllenden und hoch deckenden Dispersionen im Innen- und Außenbereich bietet Würth das hochwertige Endlos-Polyamid an. Diese Bezüge führen zu absolut streifenfreien und gleichmäßigen Oberflächen. Darüber hinaus ist das Material sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig sowie konstant formstabil bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Endlos-Polyamid verfügt dabei über ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Langflor-Fasern. Würth liefert mit diesem Bezug ein abgerundetes Programm an Fassaden-, Malerwalzen, Kleinwalzen und einem Eckenroller an. Kleinwalzen haben aufgrund der geringeren Abmessungen ihre Stärken beim Anstrich schlecht zugänglicher Stellen wie etwa Winkeln und Profilen. Die Auswahl der Florhöhen von 12 und 18 mm sowie Walzen-Polsterungen sind optimal und praxisnah abgestimmt auf den entsprechenden Einsatzbereich des Kunden. Für die neuen wasserbasierenden Lacksysteme ist die Malerwalze mit dem hochwertigen dichten Karakul Lammfell geeignet.
Diese hochwertige Materialauswahl gewährleistet dem Anwender ein flusenarmes Arbeiten mit sehr geringer Spritzneigung, eine besonders hohe Quadratmeterleistung sowie eine perfekte Deckschicht.
Für Lasuren und Versiegelungen bietet Würth eine Walze in 2 Breiten mit dem langlebigen und lösemittelbeständigen Bezug aus Microfaser-Polyester an. Dieser garantiert ebenfalls streifenfreie und hochqualitative Oberflächen. Die Basis dafür bildet ein flusenarmes Gewebe mit 9 mm Florhöhe, das beim Aufrollen keinerlei Tendenz zur Bildung von Luftblasen zeigt.
Mit den Lackier- und Versiegelungswalzen sowie den Kleinlackierwalzen bietet Würth dem Maler und Lackiererhandwerk optimierte Werkzeuge für die Verarbeitung von Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffen sowie Rostschutzfarben im Innen- und Außenbereich. Diese Walzen stehen wahlweise mit einem Bezug aus hochwertigem, hochverdichteten Microfaser-Polyester-Mix mit 5 mm Florhöhe oder einem Bezug aus texturiertem Endlos-Polyamid und 7 mm Florhöhe in verschiedenen Breiten zur Verfügung. Texturiertes Endlos-Polyamid verfügt über dieselben Vorteile wie das Endlos-Polyamid ist aber aufgrund der kurzen Florhöhe besonders flusenarm und neigt daher nicht zum Verfilzen. Hochwertige Endlackierungen mit wassergebundenen Lacksystemen nach VOC-Richtlinie im Innen- und Außenbereich lassen sich durch die Schaumwalze MicroCrater in nur einem Arbeitsgang und damit hocheffizient erzeugen. Denn aufgrund der innovativen Oberflächenstruktur der Walze erfolgen hier der Anstrich und die Endlackierung in einem Arbeitsgang. Hierbei spielen die hervorragende Lackaufnahme und -abgabe, das exzellente Abrollverhalten und die wirkungsvolle Unterdrückung der Bildung von Luftblasen eine entscheidende Rolle. Dieses Produkt ist in verschiedenen Breiten und Durchmessern sowie unterschiedlichen Konturen verfügbar und erlaubt somit eine flexible Anpassung an die jeweilige Arbeitsaufgabe.
Farbwalzen/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.