Winkelschleifer INOX

Geringe Drehzahl bei hohem Drehmoment

Blaufärbung und Verzug durch Hitzeentwicklung müssen in Schleif- und Polierprozessen im Edelstahlbereich zuverlässig vermieden werden. Dies gelingt nur dann, wenn dem Bearbeiter ein Winkelschleifer zur Verfügung steht, der schon bei geringen Drehzahlen ein hohes Drehmoment entwickeln kann. Hierfür hat Würth den neuen Winkelschleifer EWS 14-125 INOX ins Programm aufgenommen. Er verfügt über eine spezielle Getriebeuntersetzung im mittleren und unteren Drehzahlbereich, die in Kombination mit der Konstantelektronik zuverlässig Temperaturen und somit Blaufärbung und Verzug durch Hitzeentwicklung bei der Edelstahlbearbeitung vermeidet. Dabei sorgt ein durchzugstarker 1400 Watt Motor bei einer Leistungsabgabe von 880 Watt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Mit diesen Produktmerkmalen, dem Schleifkörperdurchmesser von 125 mm und der Werkzeugaufnahme M 14 findet der neue Winkelschleifer INOX seine idealen Einsatzgebiete im Edelstahl-, Metall- und Geländerbau, im Behälterbau, bei Einrichtungen für die Getränkeindustrie, im Schank- und Küchenbau sowie in der Fassadentechnik.

Ein entscheidendes Produktmerkmal des neuen Winkelschleifers INOX von ist die innovative Konstantelektronik. Ihre regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeiten bei allen Schleif- und Trennprozessen. Eine konstante Drehzahl unter Last wird durch einen Tachogenerator gewährleistet. Auch im Hinblick auf die Anwendungssicherheit leistet die Kontstantelektronik eine wertvolle Unterstützung. So sorgt der Sanftanlauf für einen ruckfreien Start, und die Wiederanlaufsperre verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine nach einem Spannungsausfall. Ein weiterer, wichtiger Sicherheitsaspekt: Der Elektronikbaustein ist komplett vergossen, was zuverlässig Schäden durch Metallstäube verhindert. Zum Schutz des

Winkelschleifers trägt zudem der 3-fach Wicklungsschutz bei.

Er vermeidet Fehlströme, die durch Metallstäube entstehen, zuverlässig. Der Wicklungsschutz besteht aus einem Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers auf der Lüfterseite, einer gepanzerten Wicklung am Anker auf der Kollektorseite sowie einer epoxidbeschichteten Wicklung am Feldpaket. Diese Produkteigenschaften reduzieren in erheblichem Maße den Verschleiß des Motors und verlängern somit entscheidend dessen Lebensdauer.

Neben der innovativen Getriebetechnik, der Konstantelektronik und dem Wicklungsschutz gegen Metallstäube wurde bei der Entwicklung des neuen Winkelschleifers INOX sehr viel Wert auf Ergonomie, Anwendungssicherheit und Anwendungskomfort gelegt. So wird ein einfacher und schneller Werkzeugwechsel durch den eingebauten Spindelstopp gewährleistet. Die Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung bietet eine problemlose Anpassung an unterschiedliche Arbeitspositionen. Und in Sachen Ergonomie dämpft der SoftVib-Handgriff auf effiziente Weise die auftretenden Vibrationen und schont somit die Gelenke des Anwenders. Wichtig ist zudem die extrem geringe Geräuschentwicklung beim Arbeiten mit dem nur 2,4 Kilo schweren Winkelschleifer: Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 84 dB(A), der Schallleistungspegel 95 dB(A).

Winkelschleifer

Winkelschleifer

Winkelschleifer INOX/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.