Neue Elektro-Standverteiler für eine komfortable Stromversorgung
Premiere auf der light + building
In Industrie und Handwerk, aber auch im Haushalt, in der Landwirtschaft oder bei Großveranstaltungen müssen häufig temporäre Stromversorgungen für den Betrieb mobiler Elektrogeräte aufgebaut werden. Eine effiziente Unterstützung hierfür bieten die fünf neuen Elektro-Standverteiler, die Würth jetzt in sein Produktportfolio aufge-nommen hat. Die Elektro-Standverteiler sind mit verschiedenen Anschlussmöglich-keiten für Ströme bis 32 Ampere und Spannungen bis 400 Volt ausgestattet. Ein ent-scheidendes Produktmerkmal stellen die Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Poly-amid) dar. Sie gewährleisten die notwendige Robustheit für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Zudem sind die Geräte aufgrund ihrer kompakten Abmessungen von 250 x 250 x 245 mm sehr handlich. Weitere Anwendungsvorteile sind die einfache Handhabung, der sichere Stand und die Ausführung nach Schutzart IP 44. Würth präsentiert seine neuen Elektro-Standverteiler auf der light + building 2010 in Halle 8.0, Stand D68, zum ersten Mal der Öffentlichkeit.
Um dem Anwender einen hohen Komfort bei der Handhabung sowie beim Transport der neuen Würth Elektro-Standverteiler zu bieten, sind sie mit einem neu entwickelten, ergonomischen Bügelgriff ausgestattet. Dieser integriert eine Positionsrastung sowie eine Kabelklemmlasche. Für einen stabilen Stand der Geräte sorgen vier gummierte Kunststofffüße – diese gewährleisten eine höchstmögliche Sicherheit sowohl gegen Rutschen als auch gegen Kippen. Alle Modelle werden anschlussfertig verdrahtet ge-liefert und sind gemäß der Schutzart IP 44 ausgeführt. Dadurch ist ein zuverlässiger Schutz der Anwender vor dem Berühren spannungsführender Bauteile sowie vor dem Eindringen von Spritzwasser aus allen Richtungen gewährleistet.
Praktisch: Die Füße der Standverteiler sind so geformt, dass sie sich ganz einfach auch als Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel verwenden lassen.
Würth hat aktuell fünf Modelle seiner neuen Elektro-Standverteiler aus Kunststoff im Programm. Davon sind vier Verteiler für Lastströme bis 16 Ampere geeignet, das fünfte Modell sogar für 32 Ampere. Alle werden mit einem 5-poligen CEE-Stecker an das 400-Volt-Netz angeschlossen. Die Ausführungen für Lastströme bis 16 Am-pere besitzen vier beziehungsweise sechs Schutzkontakt-Steckdosen, vier 5-polige CEE-Steckdosen oder die Kombination von einer 5-poligen CEE-Steckdose mit drei Schutzkontakt-Steckdosen. Die bis zu 32 Ampere belastbare Ausführung verteilt den Strom auf eine 5-polige CEE-Dose mit 32 Ampere Laststrom, eine 5-polige CEE-Dose mit maximal 16 Ampere Belastbarkeit und zwei Schutzkontakt-Steckdosen. Bei diesem Modell sind alle 16-Ampere-Anschlüsse zudem durch integrierte Leitungsschutz-schalter abgesichert.
Kunststoff-Standverteiler/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.