Neue Klebstoff-Auftragsdüse für die Ersatzverglasung

Optimierter Klebstoffauftrag bei der Scheibenverklebung:

Um den geänderten Geometrien moderner Fahrzeugkarosserien gerecht zu werden, hat Würth eine neue Auftragsdüse für Scheibenklebstoffe entwickelt. Da Scheiben bei neueren Fahrzeugmodellen im Vergleich zu älteren Baureihen den Auftrag einer hö-heren und schmaleren Klebstoffraupe erfordern, besitzt die neue Auftragsdüse eine speziell dafür entwickelte Austrittsöffnung, die sicherstellt, dass die ausgebrachte Klebstoffmenge exakt für die Erfordernisse der modernen Fahrzeuggeometrien aus-gelegt ist. Mit der neuen Scheibenauftragsdüse bietet Würth dem Kfz-Handwerk die Basis für qualitätsgerechte Scheibenverklebungen ohne zusätzlichen Nacharbeitsauf-wand.

Die Konstruktion der Düse weist einen höheren, V-förmigen Ausschnitt mit 15 mm Höhe sowie eine verringerte Austrittsöffnung von 6,5 mm Durchmesser auf. Die spezielle Form ermöglicht einen früheren Kontakt zu Scheibe oder zum Karosserie-flansch und sorgt dafür, dass nicht zu viel Klebstoff aufgebracht wird. Im ersten Fall sorgt der frühere Kontakt des Klebstoffes für eine höhere Sicherheit in der Verklebung und vermindert so das Risiko einer Undichtigkeit. Im zweiten Fall besteht die Gefahr, dass beim Auftrag von zu viel Klebstoff der überschüssige Klebstoff über den Karos-serieflansch herausquillt, was unter Umständen unangenehme Verschmutzungen nach sich zieht und dadurch entsprechende Nacharbeiten nötig sind. Im Ungünstigs-ten Fall sind damit ein erneuter Scheibenwechsel und damit noch höhere Folgekosten verbunden!

Die Düse ist für den Einsatz auf Klebstoffkartuschen sowie in Kombination mit ent-sprechendem Adapter für den Einsatz von Beutelware geeignet und wird das beste-hende Würth Scheibenklebstoff-Programm ab März 2010 ergänzen.

Klebstoff-Auftragsdüse

Klebstoff-Auftragsdüse

Scdheibenklebstoff-Auftragsdüse 10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.