Innovatives Befestigungssystem für Solaranlagen auf Flachdächern

Würth Highlight auf der Light+Building

Die mit Photovoltaik-Anlagen realisierte dezentrale Stromerzeugung aus Solarenergie spielt im Bereich der erneuerbaren Energien eine immer wichtigere Rolle. Um die erforderlichen Solarmodule effizient und sicher auch auf Flachdächern montieren zu können, hat Würth ein spezielles Befestigungssystem entwickelt und jetzt neu in sein Lieferprogramm aufgenommen. Es gewährleistet die einfache und sichere Befesti-gung von gerahmten Photovoltaikmodulen mit 33 bis 51 mm Modulhöhe bzw. rah-menlosen Modulen mit 6,8 mm Stärke auf variablen Aufständerungsdreiecken. Die Montage auf verstellbaren Aufständerungsdreiecken hat für den Anwender den Vor-teil, dass sich die Anlage optimal zur Sonne ausrichten und somit die Stromprodukti-on maximieren lässt. Die Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl gefertigt und garantieren dadurch eine lange Lebensdauer. Würth präsentiert sein neues Solar-Befestigungssystem speziell für Flachdächer unter ande-rem auf der Messe „Light + Building“, die vom 11. bis 16. April 2010 in Frankfurt am Main stattfindet.

Das neue Würth Solar-Befestigungssystem umfasst nur wenige verschiedene System-komponenten. Die Basis dabei bilden Aufständerungsdreiecke und Montageschienen. Letztere bestehen aus stabilen Vierkantprofilen mit seitlichem Befestigungskanal. Da-durch kann eine einfache Befestigung der Dreiecke mittels Kreuzschienenverbinder an der Montageschienen erfolgen. Die Aufständerungsdreiecke, in 5°-Schritten verstell-bar, gibt es in drei verschiedenen Ausführungen mit Aufständerungswinkeln von 10 bis 45 Grad. Auf diese Weise lässt sich die Anlage in allen hierzulande sinnvollen Winkeln zur Sonne ausrichten. Je nach statischer Belastung werden die Aufstän-derungsdreiecke mit Aussteifungen zusätzlich verstärkt. Die Befestigung der Photo-voltaikmodule erfolgt dann an den Modulschienen durch höhenverstellbare Mittel- beziehungsweise Endklemmen.

Das neue Würth Solar-Befestigungssystem für Flachdächer erlaubt die Montage von gerahmten und rahmenlosen Photovoltaikmodulen auf zwei unterschiedliche Weisen: zum einen als Reihenverbund mit längs laufenden Grundschienen, zum anderen als Aufständerung für Einzelreihen mit quer laufenden Grundschienen. Auf diese Weise ist die einfache Anpassung des Systems an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten wie etwa Ausrichtung der Dachfläche möglich. Neben dieser Flexibilität liegt ein wei-terer Vorteil des Systems im hocheffizienten Montageprozess, der durch die vormon-tierten Befestigungselemente gewährleistet wird.

Solar-Aufständerungsdreieck

Solar-Aufständerungsdreieck

Solar-Decathlon

Solar-Decathlon

Solar-Befestigungssystem/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.