Innovative Ladestation
DIEM: Einfaches kabelloses Laden von Smartphones und Tablets
Smartphones und Tablets gehören für Unternehmen und Privatpersonen zum Alltag und sollten schnell und einfach aufgeladen werden können. Herkömmliche Ladeka-bel sind dafür zwar eine klassische Lösung, aber insbesondere bei einem größeren Gerätepark unpraktisch. Sie blockieren Steckdosen bzw. USB-Anschlüsse und sind – bedingt durch den erforderlichen mechanischen Kontakt der Anschlüsse – ver-schleißbehaftet. Darum hat Würth jetzt mit seinem „Desk integrated energy modu-le“– abgekürzt DIEM – eine innovative Ladestation entwickelt, die die elektrische Energie per Induktion und damit kabellos zum Verbraucher überträgt. Vorausset-zung für die Nutzung der Ladestation ist ein Empfängermodul, das nach dem Qi-Standard des Wireless Power Consortiums arbeitet. Dies ist mittlerweile bei immer mehr Geräten namhafter Hersteller wie Sony, Samsung oder Nokia der Fall. Alter-nativ bietet Würth das mobile Empfängermodul DR 500 an. Es erlaubt das Aufla-den mobiler Endgeräte mit Lightning- oder Micro-USB-Anschluss auch ohne integrier-ten Empfänger, was beispielsweise auf die iPhone-Modelle zutrifft.
Die innovative Ladestation DIEM von Würth nutzt zur Energieübertragung zum Ver-braucher den Langwellenbereich von 110 bis 205 kHz. Die dabei übertragbare Leistung beträgt 5 Watt. In Verbindung mit einer Betriebsspannung von 19 Volt ist das Gerät kompatibel mit einer Vielzahl von Ladegeräten für sechszellige Lithium-Ionen-Akkus. Die Datenübertragung zwischen Sender und Empfänger findet mit einer Geschwindigkeit bis zu 2 kB pro Sekunde statt. DIEM gibt es aktuell in zwei Ausführungen jeweils zum Einbau in einen Tisch oder eine andere geeignete Ober-fläche: als DIEM 120 zur Durchsteckmontage – dabei bleibt das Gerät sichtbar – sowie als DIEM 200 zur Einbohrmontage, bei der das Gerät komplett unsichtbar unter der Oberfläche verschwindet. Aufgrund der kompakten Bauweise ist dafür in beiden Fällen nur eine Standardlochbohrung mit einem Durchmesser von 60 mm erforderlich.
Beide Modelle zeichnen sich durch ihre einfache und schnelle Montage aus. Die Geräte werden in die Bohrung gesteckt und lediglich durch ein kurzes Drehen mittels Sechskantschlüssel SW10 verspannt. Die Stromversorgung der Ladestation erfolgt über ein steckbares USB-Netzteil. Dies hat den Vorteil, dass bei Verwendung eines USB-Verteilers gleich mehrere Ladestationen über einen einzigen Stromanschluss betrieben werden können.
Die Einsatzbereiche der Ladestation DIEM sind sehr vielfältig. Ob Zuhause im Wohnzimmer, der Küche, dem Arbeitszimmer, oder im Büro, in Konferenz- und Se-minarräumen, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden.
DIEM
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.