Stamisol Effect
Kreative Gestaltung von Holz- und Metallfassaden
Seit Kurzem führt Würth das Produkt Stamisol Effect im Programm. Es ist eine Ab-dichtungsbahn aus Polyestermischvlies mit Polyacrylatbeschichtung, die kreative Möglichkeiten bietet, Holz- und Metallfassaden anspruchsvoll zu realisieren: mit gestalterischen Fugen bis zu 75 mm oder Bekleidungen mit einem Öffnungsanteil bis zu 45%.
Die fünf Farben Geissblatt, Rot, Granit, Kohle, Weiß sorgen für eine lebendige Op-tik und interessante räumliche Tiefe. Je nach Kombination mit dem ausgewählten Farbton können dabei farblich akzentuierte oder harmonische Fassadengestaltun-gen entstehen.
Umfassendes Leistungsspektrum
Die neue Fassadenmembran überzeugt durch eine sehr hohe UV-Resistenz sowie absolute Winddichtheit und Regensicherheit für die Gebäudehülle. Außerdem unter-stützt sie nachhaltig die Energieeffizienz, da die Dämmfunktion über viele Jahre gesichert wird. Untermauert wird dies durch eine umfassende 10-Jahresgarantie. Im Fall der Fälle werden Material sowie sämtliche Bausanierungsleistungen für die funktionsfähige Wiederherstellung ersetzt.
Einfache Verlegung
Ein weiterer Vorteil der neuen, farbigen Fassadenmembran von Stamisol ist ihre einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung. Dieses findet mittels System-verklebung auf allen Tragkonstruktionen statt und wird ergänzt durch umfangreiches Systemzubehör aus dem Stamisol-Programm, was für eine hohe Sicherheit bei der Detailausbildung sowie der Abdichtung von Durchdringungen der Gebäudehülle sorgt. Auch für Notfälle lässt Stamisol Effect Verarbeiter und Gebäude „nicht im Regen stehen“. Denn ab und an kann es doch zu einschneidenden Wettereinbrüchen oder Lieferverzögerungen der Fassadenbekleidung kommen, die einen ursprünglich ge-planten Projektfortschritt durcheinander bringen. Hierzu ist die Fassadenmembran bis zu 12 Monate bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Beklei-dung.
Vertrieb über Würth
Mit Würth als exklusivem Vertriebspartner von Stamisol Unterdachbahnen und Fas-sadenmembranen steht Verarbeitern ein dichtes Vertriebsnetz mit über 400 Nieder-lassungen in Deutschland und über 40 in Österreich zur Verfügung. Darüber hinaus können Zimmereien, Holzbau- und Metallbauunternehmen auf einen umfassenden Service zählen, wie enge Nähe zum Kunden, vielfältigste Bestelloptionen und eine hohe Beratungsqualität durch zertifizierte Systemberater im Bau-Außendienst.
Stamisol_effect/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.