Würth GTS 640
Türschließer für hohen Begehkomfort
Mit dem neuen Türschließer GTS 640 erhöht Würth den Begehkomfort nach DIN Spec 1104. Würth erweitert damit die designpreisgekrönte Produktfamilie der Tür-schließer um einen weiteren hochwertigen Problemlöser, der insbesondere die Türen in Kindergärten, Pflege- und Seniorenheimen oder Krankenhäusern mit weniger Kraftaufwand begehbar machen wird.
Ein Türschließer hat die Aufgabe, eine Türe selbsttätig und zuverlässig zu schließen. Das ist in vielen Anwendungsbereichen eine lebensrettende Funktion, wie an Brand- und Rauchschutztüren. Er dient ebenso dazu, eine Türe immer geschlossen zu halten, etwa um thermische Behaglichkeit herzustellen, oder den Widerstand von leichtem Gegenwind zu überwinden. Die Kraft, die der Türschließer für den Schließvorgang benötigt, wird beim Öffnen der Tür bereitgestellt: Eine Feder speichert die Energie und gibt sie beim nachfolgenden Schließvorgang hydraulisch gedämpft wieder ab. Aufgebracht wird die Kraft durch den Menschen, der die Tür mit seiner Muskelkraft öffnet.
Genau an diesem Punkt greift die DIN Spec 1104 (CEN/ TR 15894) an. Ihr Ziel ist es, Kindern, Menschen mit Handicap und älteren Personen ein müheloses, Kraft armes Öffnen der Tür zu ermöglichen. Sie empfiehlt daher im Bereich eines Türöff-nungswinkels von 2 bis 60 Grad ein stark abfallendes Öffnungsmoment von rund 40 Prozent. Für den Benutzer bedeutet das, dass der Öffnungswiderstand merklich reduziert wird.
Für diese Anwendungsfälle hat Würth den neuen Türschließer GTS 640. Seine neue Getriebetechnik sorgt dafür, dass sich selbstschließende Türen mit minimalem Kraft-aufwand, definiert nach DIN Spec 1104, begehen lassen.
Tatsächlich erreicht der Würth GTS 640 sogar ein abfallendes Öffnungsmoment von rund 50 Prozent, deutlich mehr also als von der DIN SPEC vorgegeben. Ein Benutzer benötigt damit rund ein Drittel weniger Kraft zum begehbaren Öffnen der Türe als bei einem herkömmlichen Türschließer mit derselben Schließkraft. Dank der einstellbaren Schließstärke von EN2 bis EN5 gewährleistet der innovative Türschlie-ßer natürlich auch das kraftvolle Schließen im Notfall. Der GTS 640 ist Bestandteil der Würth Türschließer Serie und fügt sich harmonisch in das Designkonzept dieser Produktfamilie ein. Lieferbar sind die Türschließer in den Oberflächen: Silber RAL 9006/ Edelstahl matt, Weiß RAL 6016, Braun RAL 8014 und Edelstahl matt. Wie bei allen Würth Türschließer erhält man diese immer als komplett Set (Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene und Montagematerial) geliefert. Auch an die Variante Gegenläufigkeit wurde gedacht. Ebenso sind EPD`s online hinterlegt.
Türschließer-GTS_40/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.