Dübeltechnik: Innovative Spezialschraube optimiert Krafteinleitung in den Untergrund
Universal-Rahmendübel mit europäischer technischer Zulassung
Um die Befestigungsprozesse im Baubereich zu optimieren und zu vereinfachen, hat Würth jetzt zwei neue Kunststoff-Universal-Rahmendübel mit deutlich verbessertem Nachspreizverhalten ins Lieferprogramm aufgenommen. Durch diese Produkteigenschaft wird die Krafteinleitung der Dübelsysteme in den Untergrund sehr viel effizienter. Die patentierten Eigenentwicklungen W-UR 14 SymCon und W-UR F 14 Sym-Con besitzen eine europäische technische Zulassung (Nummer ETA-11/0309) für die Anwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton- sowie Mauerwerksuntergründen. Sie basieren auf einer komplett neu konstruierten Spezialschraube mit einem symmetrisch-konisch geformten Gewinde (SymCon). Diese Besonderheit optimiert in Verbindung mit der ebenfalls neu entwickelten Dübelhülse das Nachspreizverhalten. Dadurch bieten die neuen Dübel eine verbesserte Krafteinleitung. Ein weiterer wesentlicher Anwendungsvorteil liegt in der variablen Setztiefe (70 oder 100 mm) in fünf verschiedenen Untergründen. Darüber hinaus erfordern die SymCon-Spezialschrauben nur ein geringes Eindrehmoment und reduzieren damit den Kraftaufwand beim Einschrauben.
Würth bietet die neuen Kunststoff-Universal-Rahmendübel aktuell in zwei Ausführungen: als W-UR 14 SymCon mit Senkkopfschraube (Antrieb: AW 50) aus verzinktem Stahl sowie als W-UR F 14 SymCon mit Sechskantschraube (Antrieb: AW 50 und SW 17) und angepresster Scheibe aus verzinktem Stahl.
Die letztgenannte Ausführung erübrigt die Verwendung einer zusätzlichen Unterlegscheibe und verhindert zuverlässig das Auftreten von unerwünschter Kontaktkorrosion. Die Dübelhülse ist bei beiden Produkten aus hochwertigem Polyamid gefertigt. Beide Dübelausführungen werden im Sinne einer möglichst einfachen und effizienten Verarbeitung – abgesehen von den drei größten Abmessungen – als komplett vormontierte Einheit aus Schraube und Dübelhülse geliefert. Sowohl der W-UR 14 SymCon als auch der W-UR F 14 SymCon sind in zwölf verschiedenen Längen zwischen 80 und 390 mm verfügbar und decken dadurch Befestigungshöhen im Bereich zwischen 10 und maximal 320 mm ab.
Kunststoff-Rahmendübel/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.