Scheiben-Austrenn-Set
Endlich: Beschädigungsloses Austrennen geklebter Scheiben in Ein-Mann-Bedienung
Mit dem völlig neuen Scheiben-Austrenn-Set von Würth bekommt das Austrennen geklebter Kfz-Windschutz- oder -Heckscheiben auch bei kleinen Spaltmaßen eine völlig neue Dimension: Das Set ermöglicht das schnelle und einfache Austrennen aller eingeklebten Kfz-Scheiben durch nur eine Person – auch bei sehr engen Spaltmaßen am Scheibenrand. Alle dafür notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und Arbeitsschutzprodukte sind als Set in einem praktischen Transportkoffer aus stabilem Kunststoff zusammengestellt. Die Bedienung des Sets erfolgt quasi intuitiv, was eine entsprechend schnelle Einarbeitung gewährleistet. Für das Heraustrennen selbst wird im Vergleich zur konventionellen Vorgehensweise weniger Zeit benötigt. Denn übliche Arbeitsmethoden binden in der Regel zwei Arbeitskräfte. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass Fahrzeugteile beschädigt werden und Glassplitter in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Und nicht zuletzt lassen sich herkömmliche Werkzeuge wie etwa der Multischneider bei den geringen Spaltmaßen der modernen Fahrzeuge gar nicht mehr einsetzen. Mit dem neuen Scheiben-Austrenn-Set wird es für den Werkstattmitarbeiter jetzt möglich, per Ein-Mann-Bedienung Windschutzscheiben und andere verklebte Gläser am Fahrzeug alleine zerstörungsfrei und problemlos zu demontieren.
Das neuartige Scheiben-Austrenn-Set von Würth basiert auf einem innovativen Konzept: Es verwendet einen speziellen Schneidedraht, der entlang der Außenkanten der auszutrennenden Kfz-Scheibe geführt wird und dabei die dort befindliche Klebstoffraupe durchtrennt. Nach einem kompletten Umlauf ist die Scheibe samt Dichtlippen beschädigungslos herausgetrennt. Damit durch das Heraustrennen mögliche Beschädigungen am Fahrzeug – zum Beispiel an Klammern, Kabeln, Airbags und Sensoren – zuverlässig vermieden werden, werden zwei spezielle Protektoren, die zum Lieferumfang gehören, eingesetzt. Die Ratscheneinheit des Scheiben-Austrenn-Geräts muss während des gesamten Prozesses nicht umgesetzt werden – dafür sorgt eine durchdachte Drahtführung. Nur der Umlenkkopf, mit speziell konstruierten Umlenkrollen, wird 4-mal bequem umgesetzt. Aus diesem Grund lässt sich das Gerät mühelos von nur einer Person bedienen. Mit all diesen Produkteigenschaften und der Vermeidung zusätzlicher Arbeitsschritte, die bei konventionellen Austrennverfahren nun mal unumgänglich sind, wird mit dem neuen Verfahren ein hocheffizienter Prozessablauf gewährleistet.
Das innovative Scheiben-Austrenn-Gerät von Würth verwendet einen Schneidedraht mit nur 0,6 mm Stärke. Auf diese Weise ist das neue Verfahren auch für die geringen Fenster-Spaltmaße moderner Fahrzeugtypen problemlos geeignet. Durch das Konzept der Teleskopverlängerung bzw. -klemmung bei dem Scheiben-Austrenn-Gerät sowie die Verwendung von Umlenkrollen kann das System flexibel an die verschiedenen Scheibengrößen angepasst werden. Der besonders flache Umlenkkopf sorgt darüber hinaus für die sichere Drahtführung auch in den kritischen Eckbereichen. Das Austrenn-Gerät wird auf der Scheibe einfach mittels zwei Vakuum-Saugtellern befestigt, die bereits mit Vakuumpumpen ausgestattet sind. Damit selbst auf gewölbten Scheiben und bei hohen Zugkräften ein sicherer Halt gewährleistet ist, wurden die Saugteller extra groß dimensioniert. Da das neue Scheiben-Austrenn-Gerät vollständig manuell arbeitet, kann es vollkommen unabhängig von einem Stromanschluss eingesetzt werden.
Scheibentrenngerät/2011
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.