Würth erweitert Türdrückerprogramm
Flexibel anpassbare Türdrücker für vielfältige Anwendungen
Langlebigkeit, Robustheit und hohe Funktionalität, aber auch Design, Haptik und Komfort stehen bei Türdrückern heutzutage im Fokus. Für die Unternehmen des Schreiner-, Tischlerhandwerks und des Innenausbaus bedeutet dies, dass eine breite Produktpalette vorgehalten werden muss – mit einem entsprechend hohen Lager- und Beschaffungsaufwand. Um die Handwerksbetriebe bei dieser Herausforderung effizient und zielgerichtet zu unterstützen, hat Würth jetzt sein Türdrückerprogramm umfassend so überarbeitet, dass viele Türdrückerformen – darunter die Produkte A 105 bis A 605 – in bis zu sechs verschiedenen Qualitäten und Montagemöglichkei-ten verfügbar sind.
Durch diese erweiterte Flexibilität bietet ein konkreter Türdrücker nun wesentlich brei-tere Anwendungsmöglichkeiten als bisher. Dies erlaubt den Handwerksunternehmen die Konzentration auf eine kleinere und damit übersichtlichere Produktpalette mit entsprechend geringeren Lager- und Beschaffungskosten, ohne dabei Einschränkun-gen bezüglich der möglichen Anwendungsbreite befürchten zu müssen.
Die Türdrücker Modelle A 305, A 405, A 505 und A 605 von Würth wurden für den Einsatz im Objektbereich gemäß DIN EN 1906 Klasse 3 bzw. 4 entsprechend entwickelt. Sie sind in zeitlosem und zu vielen Oberflächen passendem Edelstahl-Design gehalten. Bis auf den A 405 verfügen die genannten Produkte über eine Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 sowie EN 15804 für eine hohe Recyc-lingfähigkeit. Auf Wunsch werden sie mit antibakteriellem Langzeitschutz geliefert und besitzen als konstruktives Merkmal eine feste Verbindung zwischen Drücker und Rosette. Die Produkte A 505 und der A 605 sind neben der Standardausführung wahlweise auch als Feuerschutz- und Panikgarnitur lieferbar. Herausragende Pro-duktmerkmale des A 405 und des A 605 stellen die beidseitige Kugellagerung, die hochwertige Federlagerung sowie der Endanschlag in 90°-Stellung dar. Im Unter-schied dazu verfügen der Türdrücker A 505 über eine beidseitige Gleitlagerung und der A 305 über eine beidseitige Federlagerung.
Speziell für Anwendungen im privaten Bereich hat Würth die Türdrücker A 105 und A 205 entwickelt. Beide Produkte erfüllen die Anforderungen der Klasse 3 nach DIN EN 1906. Der A 205 hat außerdem erfolgreich eine Dauerfunktionstüchtig-keitsprüfung mit einer Million Zyklen bestanden – die zu Grunde liegende Norm fordert dagegen nur 200.000 Zyklen. Die Vorteile dieses Produkts liegen vor allem in der schnellen und einfachen Montage mittels ClickFix-System. Dabei ist weder ein Ausrichten des Vierkantstifts nötig – dieser wird beim Aufschieben der Drücker au-tomatisch vermittelt –, noch der Einsatz einer Madenschraube. Anschließend sorgt die federgelagerte Grundrosette aus selbstschmierendem Kunststoff dafür, dass beim Betätigen des Drückers keinerlei Quietschgeräusche auftreten. Bei Bedarf ist mit Hilfe eines speziellen Schlüssels auch wieder eine einfache Demontage der Garnitur möglich.
Der A 105 zeichnet sich durch eine spielfreie Verbindung zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sowie eine einseitige Federlagerung mit 90°-Endanschlag für hervorragende Laufeigenschaften aus.
Türdrücker Serie A/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.