Nova Pro Scala:
Neues Zargensystem für zeitloses Möbeldesign und unzählige Individualisierungs-möglichkeiten
Neuestes Produkt im Beschläge-Sortiment von Würth nennt sich Nova Pro Scala. Entstanden ist das neue Zargensystem auf Basis der Nova Pro Führungs-Technologie. Sie besticht durch eine neuartige Funktionalität, ein innovatives Design und verspricht unzählige Individualisierungsmöglichkeiten. Das System deckt vielfäl-tige Stile, Funktionen und Wertigkeiten, die alle Segmente vom Einstiegs- bis hin zum Premiumbereich abdecken. Entwickelt wurde ein attraktives Zargensystem, das sich durch enorme Wandlungsfähigkeit auszeichnet.
Die neue Möbelbauserie Nova Pro Scala ist geprägt von der Reduktion aufs We-sentliche und liegt damit voll im Trend. Im rechten Winkel setzt sie auf klare Formen-sprache einerseits und auf die perfekte Einheit von Form und Funktion andererseits. Von der präzisen Herstellung jedes einzelnen Bauteils bis hin zu Farbe und Ober-fläche ist alles auf perfekte Funktion, höchste Qualität und Wertbeständigkeit ausge-richtet. Nova Pro Scala lässt sich damit sowohl mit hochmodernen, puristischen Mö-beln als auch mit traditionellen Designstilen kombinieren und fühlt sich damit in der Küche ebenso zu Hause wie in Bädern und Wohnzimmern.
Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
Mit den vier Schubkastenhöhen 63, 90, 122 und 186 mm bietet Nova Pro Scala ein modulares System, das bereits mit den Standardhöhen zahlreiche Kombinati-onsmöglichkeiten erlaubt und damit nahezu allen Ansprüchen genügt. Für optische Highlights sorgt dabei der Frameauszug Crystal Plus. Dank einer patentierten Clip-Technologie lassen sich großflächige Designelemente aus Glas oder anderen Mate-rialien einfach zwischen den Einschubhalterungen des Auszugs verspannen – für ein Höchstmaß an Individualität. Auch die Designelemente können bequem direkt im Konfigurator geplant und bestellt werden.
Selbst hinter der Front macht die neue Serie einen guten Eindruck: mit eleganten und extrem schmalen Innenblenden, in Form und Farbe perfekt auf das Auszugssystem abgestimmt. Alle Zargen sind in den Trendfarben Ice, Silver und Stone lieferbar, die in Kombination mit dem Frontendekor und den auch nachträglich anbringbaren Designleisten ein harmonisches Zusammenspiel garantieren.
Einfachste Verarbeitbarkeit und Montage
Korpusmaße und Bohrungen der standardisierten Nova Pro Technologie bleiben gleich. Vormontierte Glashalter bei Nova Pro Crystal Plus schaffen zusätzliche Ar-beitserleichterung. Bei beiden Lösungen entfällt das Kleben, Bohren oder Verspan-nen der Füllteile. Zudem glänzt Nova Pro Crystal Plus mit einer innovativen Clip-Technik: Wie bei einem Batteriewechsel lassen sich die Design-Komponenten stabil und werkzeuglos einsetzen. Die modulare Frontanbindung bei Auszügen garantiert höchste Stabilität bei geringer Teilekomplexität. So ist eine leichte Austauschbarkeit von Schubkästen und Auszügen gegeben.
Beeindruckende Ordnung mit Tavinea 91
Perfekt ergänzt wird Nova Pro Scala durch das Unterteilungs-Organisationssystem Tavinea 91. Modular und zeitlos im Design gliedern filigrane Strukturelemente aus Aluminium und bewegliche Schlittenelemente den Stauraum von Schubkästen und Auszügen auf besonders ansprechende Weise. Die Farbkombinationen Alumini-um/Stone/Esche natur und Aluminium/Silver grey/Esche schwarz setzen dabei besondere Akzente.
Nova Pro Scala _1/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.