Neues Sprühextraktionsgerät für die professionelle Polster- und Teppichreinigung

Neuer Waschsauger von Würth

In Kraftfahr- und Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen und Bussen, aber auch in öffentlichen Einrichtungen wie Kinos und Theatern müssen Polster- und Teppichflächen professionell und effizient gereinigt werden. Hierfür bietet Würth das mobile Sprühextraktionsgerät SEG 10 neu in seinem Lieferprogramm an. Durch die kompakte Bauweise, einem Gewicht von nur 10 kg sowie der fahrbaren Ausführung mit 4 Rädern beziehungsweise Rollen ist der neue Waschsauger optimal für mobile Anwendungen wie die Innenreinigung von Fahrzeugen, die flexible Polsterreinigung und die Säuberung kleinerer Teppichflächen geeignet. Mit Hilfe eines speziellen Aufsatzes lässt sich das SEG 10 zudem auf einfache Weise für die Reinigung glatter und harter Flächen wie Fliesen und Parkett umrüsten. Weitere entscheidende Anwendungsvorteile liegen im für diese Leistungsklasse sehr guten Rücksaugverhalten – das gewährleistet eine schnelle Wiederbenutzbarkeit der gereinigten Flächen – in der hochwertigen Schwingkolbenpumpe, der gekapselten Saugturbine, dem integrierten Trockenlaufschutz und der einfachen Handhabung. Da die Saugturbine in gekapselter Bauweise ausgeführt ist, wird der Betriebsgeräuschpegel auf ein Minimum reduziert. Um dem Anwender einen langfristigen Investitionsschutz zu bieten, beträgt die Gewährleistungsfrist für das neue Würth Sprühextraktionsgerät 3 Jahre – alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden dadurch kostenlos und umgehend repariert.

Um die Handhabung des Sprühextraktionsgeräts SEG 10 so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, hat Würth das Produkt mit extragroßen Schaltern ausgestattet, die sich bequem mit den Füßen bedienen lassen. Sehr praktisch ist zudem die Möglichkeit, die Sprüh- und die Saugfunktion auch einzeln benutzen zu können.

Dadurch lassen sich hartnäckige Verschmutzungen zunächst nur einsprühen und später nach einer bestimmten Einwirkzeit absaugen. Zusätzlichen Anwendungs-komfort schafft der kombinierte Sprüh- und Absaugschlauch: Mit dieser Produktlösung wird der umständliche Umgang mit zwei getrennten Schläuchen vermieden. Sehr anwenderfreundlich ist die transparente Abdeckung des Schmutzwasserbehälters. Denn der Klarsichtdeckel erlaubt jederzeit einen Blick in den Schmutzwasserbehälter und ermöglicht somit eine einfache Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung. Für einen einfachen Transport besitzt das Gerät einen praktischen Handgriff, wobei Halterungen für eine sichere Befestigung von Kabel und Düse sorgen.

Das neue Sprühextraktionsgerät SEG 10 von Würth erfordert zum Betrieb lediglich einen 230-V-Wechselstromanschluss. Es erreicht eine Sprühleistung von einem Liter pro Minute und einen Sprühdruck von 1 bar. Sein Frischwassertank kann bis zu 8 Liter Wasser aufnehmen, während der Schmutzwasserbehälter über eine Kapazität von 7 Litern verfügt. Reinigungsmittel werden ohne separate Zuführung bei Bedarf einfach dem Frischwasser zudosiert. Zum Lieferumfang des SEG 10 gehören neben dem Gerät selbst ein kombinierter Saug- und Sprühschlauch mit 2,5 m Länge und eine Handdüse. Optional ist weiteres nützliches Zubehör erhältlich, darunter eine Bodendüse für die effiziente Reinigung größerer Flächen, ein Kombi-Saug- und Sprühschlauch mit 4 m Länge für einen erweiterten Arbeitsradius sowie spezielle Hartflächenaufsätze für die Hand- und die Bodendüse. Diese Hartflächenaufsätze sind mit einer Gummilippe und einer Bürste ausgestattet und erlauben dadurch auch die problemlose Reinigung harter Oberflächen wie Fliesen und Parkett.

Sprühextraktionsgerät

Sprühextraktionsgerät

Sprühextraktionsgerät Anwendung

Sprühextraktionsgerät Anwendung

Waschsauger/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.