VARIO-Rohrdurchführungen

Universelle Individuallösung durch vor Ort konfektionierbares Produkt

Der Anspruch an die Nutzung von Kellerräumen und damit verbunden an den Wärmeschutz und das Wohnklima in erdberührten Gebäudebereichen ist so hoch wie nie zuvor. Um diesem gerecht zu werden hat der Stellenwert der Außenabdichtung der Keller enorm zugenommen.

Mit diesem wachsen auch die Anforderungen an die fachgerechte Einführung und Abdichtung von Rohrleitungen aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk im Industrie- und insbesondere auch im Wohnungsbau.

Diesen Trend hat die Fa. Würth klar erkannt und deshalb ein intelligentes Dichtungskonzept mit einer Vielzahl von Anwendungsvorteilen ins Produktprogramm aufgenommen.

Durch die drei neuen Rohrdurchführungen für das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk erfolgt die wasser- und gasdichte Abdichtung der Medienrohre in der Außenwand auf besonders effiziente Weise mit einer Rohrdurchführung.

Der Markt fordert, dass mit möglichst wenigen Produktvarianten alle gängigen Rohrdurchmesser abgedeckt werden können mit dem Ziel, den Lager- und Handhabungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Entsprechend diesen Anforderungen hat Würth jetzt die VARIO-Rohrdurchführungen in sein Lieferprogramm aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine neuartige Universaldichtung, die auf der innovativen Supersegmentring-Technik basiert und dadurch bis zu zwölf verschiedene Rohrdimensionen in nur einem Produkt vereint. Die VARIO-Rohrdurchführungen bieten ein Höchstmaß an Anwendersicherheit und Kundennutzen. Diese teilbare Dichtung mit den beschrifteten Segmenten, aus robustem Gummi ermöglicht durch das gezielte Entfernen der Gummisegmente die exakte Anpassung an den jeweils geforderten Mediendurchmesser. Die ringförmigen U-Profil-Beschläge aus rostfreiem Edelstahl verleihen zusätzliche Stabilität. Ein weiterer Anwendungsvorteil liegt in der unkomplizierten Montage, die durch die geteilte beziehungsweise nachträglich teilbare Konstruktion der Dichtung gewährleistet wird. Auf dieser Basis ist sowohl die sichere Abdichtung neuer Rohrinstallationen möglich als auch die nachträgliche Montage an bereits verlegten Rohren. Alle VARIO-Rohrdurchführungen besitzen eine geprüfte Wasser- und Gasdichtigkeit (kiwa-Prüfberichte A 9091-7a/2010 bzw. A 9026-2/2011).

Zur einfachen Konfektion der Rohrdurchführung auf den jeweils erforderlichen Innendurchmesser besitzen alle Gummisegmente eine exakte Beschriftung – so lässt sich der passende Durchmesserbereich schnell auffinden. Das Entfernen der nicht benötigten Segmente erfolgt einfach mit Hilfe einer integrierten Abreißkante. Zur schnellen Überprüfung der ordnungsgemäßen Verpressung der VARIO- Rohrdurchfüh¬rungen in der Kernbohrung befindet sich in den U-Profilen der Rohrdurchführung eine integrierte Drehmomentkontrolle: sobald das erforderliche Drehmoment erreicht ist, tritt der Gummi aus allen Kontrollöffnungen gleichmäßig aus.

Aktuell bietet Würth seine neuen VARIO-Rohrdurchführungen in drei Ausführungen an: für Kernbohrungen mit 100, 150 und 200 mm Durchmesser. Dabei deckt die Rohrdurchführung für die 100-mm-Kernbohrung mit seinen insgesamt zwölf Segmenten den kompletten Dichtbereich von 18 bis 65 mm ab. Die Rohrdurchführung für Kernbohrungen mit 150 mm ist für Rohre mit 75, 90 oder 110 mm Durchmesser einsetzbar. Die größte Rohrdurchführung lässt sich flexibel an die Außendurchmesser 110, 125, 135 sowie 160 mm anpassen. Für den Anwender hat dies den entscheidenden Vorteil, dass zur Abdichtung von Rohren mit Außendurchmessern von 18 bis 160 mm nur drei verschiedene VARIO-Rohrdurchführungen vorgehalten werden müssen. Alle Rohrdurchführungen dichten jeweils auf einer Breite von 40 mm ab und sind dadurch bis 1 bar gas- und wasserdicht. Nicht benötigte Öffnungen oder Reserveöffnungen werden komfortabel und sicher mit dem im Lieferumfang enthaltenen Blindstopfen verschlossen.

VARIO-Rohrdurchführungen

VARIO-Rohrdurchführungen

VARIO-Rohrdurchführung/2011
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.