Deutlich sichtbare Farb-Markierungen für die Holz- und Forstwirtschaft
Neuer Forstmarkierer mit KWF-getesteter, langer Sichtbarkeit
Farbsprays sind in der Holz- und Forstwirtschaft ein bewährtes Mittel zur temporären Kennzeichnung. Um diese Markierungen noch sicherer und haltbarer zu machen, hat Würth jetzt den neuen „Forstmarkierer“ im Programm. Mit seiner Hilfe lassen sich leuchtintensive Markierungen herstellen, die weithin sichtbar sind, auch bei schlech-tem Wetter. Die hervorragende Erkennbarkeit ist für mindestens ein Jahr gewährleis-tet und wurde durch einen Test des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) bestätigt. Das Produkt verfügt selbst auf feuchten Untergründen über beste Haftungseigenschaften und kann auch bei niedrigen Temperaturen bis - 15° C verwendet werden. Weitere wichtige Produktmerkmale sind die schnelle Trocknung, eine hohe Deckkraft und Abriebfestigkeit sowie die ausgeprägte Wetter- und Was-serbeständigkeit im getrockneten Zustand.
Bei der Entwicklung des neuen Forstmarkierers von Würth wurde nicht nur Wert auf langlebige und intensiv leuchtende Farbeffekte gelegt, sondern auch auf eine mög-lichst einfache Applikation sowie einen sicheren und bequemen Transport. Diese Anforderungen werden durch eine handliche Sprayflasche mit ergonomischer Schutzkappe erfüllt. Das Fassungsvermögen von 500 ml reicht dank der hohen Deckkraft der verwendeten Farben und der sparsamen Ausbringung auch für um-fangreichere Markierungsarbeiten. Zur sparsamen Ausbringung besitzen die Sprayflaschen ein optimiertes Sprühventil, das nur einen minimalen Sprühnebel und damit minimale Sprühverluste erzeugt. Und die ergonomische Schutzkappe erfüllt gleich zwei Funktionen: Sie schützt einerseits die Finger vor Farbnebel bzw. Farb-spritzern und verhindert andererseits während des Transports zuverlässig ein unbe-absichtigtes Auslösen des Sprühknopfs.
Aktuell ist der neue Würth „Forstmarkierer“ in sieben verschiedenen Farben erhält-lich: weiß, rot fluoreszierend, orange fluoreszierend, gelb fluoreszierend, grün fluo-reszierend, blau fluoreszierend sowie pink fluoreszierend. Diese breite Auswahl gewährleistet in der Praxis eine große Flexibilität bei der Anbringung von Markie-rungen mit hoher Unterscheidungskraft. Dadurch können die gekennzeichneten Pro-dukte bzw. Gegenstände auf einen Blick erfasst oder schneller aufgefunden wer-den.
Forstmarkierer/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.