Frostschutzmittel-, Batterie- und AdBLUE-Prüfung in einem Gerät
Innovatives Mehrzweck-Prüfgerät
Auch in seit langem bewährten und weit verbreiteten technischen Analysegeräten steckt offensichtlich noch ein beachtliches Innovationspotenzial. Dies stellt Würth jetzt mit der Präsentation eines neuartigen optischen Prüfgerätes unter Beweis. Es dient der einfachen und schnellen Prüfung technischer Flüssigkeiten in Kfz und Nfz. Die Innovation integriert drei Prüffunktionen in einem Gerät: Es zeigt die Wirksamkeit der Kühlerfrostschutzflüssigkeit, die Säuredichte der Batterieflüssigkeit sowie die Konzentration der AdBLUE-Lösung. Im Bereich der Frostschutzmittel lassen sich Propylene sowie die konventionellen Ethylene G11-, G12- und G13-Produkte ebenso wie die neuen G30- und G40-Medien erfassen. Das Gerät nutzt zur Prüfung das Prinzip der Lichtbrechung und liefert bei allen Messungen – selbst bei unterschiedlicher Zusammensetzung des Frostschutzes – ein exaktes Ergebnis. Weitere Anwendungsvorteile liegen in der unkomplizierten Handhabung, dem automatischen Temperaturausgleich im Bereich von +10 bis -30 °C sowie den klar strukturierten und somit komfortabel und sicher ablesbaren Skalen.
Die Säuredichte der Batterieflüssigkeit kann in einem Bereich von 1,10 bis 1,35 kg/l abgelesen werden. Bei den Frostschutzmitteln wird ein Bereich bis jeweils -50 °C angezeigt. Und bei der AdBLUE-Konzentration erstreckt sich der messbare Bereich von 30 bis 35 Prozent. Auf diese Weise liegt der Idealwert von 32,5 Prozent exakt in dessen Mitte, wodurch sowohl Abweichungen nach oben als auch nach unten darstellbar sind.
Refraktometer/2011
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.