Neue Video-Endoskope: Zeitsparende und exakte Inspektion von Hohlräumen und innen liegenden Bauteilen
High-Tech zur Schadensbegutachtung an verdeckten Bauteilen ohne aufwändige Demontage
Die konventionelle Fehlersuche bei eingehausten mechanischen Systemen wie Motoren und Getrieben oder die herkömmliche Untersuchung von Schadbildern in Hohlräumen wie Kabelschächten und Schaltschränken ist wegen der dafür erforderlichen Demontage mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Mit zwei neuen und portabel einsetzbaren Video-Endoskopen von Würth, lässt sich die optische Fehler- bzw. Schadenssuche deutlich optimieren. Bereits eine kleine Gehäuseöffnung der zu inspizierenden Baugruppe oder des Kabelschachts genügt, um alle innen liegenden Oberflächen exakt begutachten zu können. Aktuell stehen die Video-Endoskope in zwei Ausführungen zur Verfügung: Als Basic-Version zur Live-Sichtprüfung sowie als Pro-Version. Diese ermöglicht neben der Live-Sichtprüfung auch Bild- bzw. Videospeicherfunktionen zur Dokumentation der Prüfergebnisse ermöglicht. Beide Geräte verfügen jeweils über eine 1 m lange und 5,5 mm starke, halbstarre Endoskopsonde. Mit Hilfe von bereits zum Standard-Lieferumfang gehörenden Aufsatzspiegeln mit 70, 90 und 110 Grad Blickwinkel lässt sich das Sichtfeld flexibel den jeweiligen Prüfbedingungen anpassen.
Bei der Basis Ausführung, lässt sich der Prüfbereich mit Hilfe von vier leuchtstarken und dimmbaren Mini-LEDs den Lichtverhältnissen anpassen. Die Bildwiedergabe erfolgt auf einem 2,4-Zoll-TFT-LCD-Farbmonitor oder durch externe, mittels AV-Buchse anschließbare Wiedergabegeräte. Zur Bildübertragung an externe Geräte stehen wahlweise die Videoformate NTSC oder PAL zur Verfügung. Durch den Batteriebetrieb lässt sich das Video-Endoskop Basic vollkommen netzunabhängig betreiben.
Das neue Video-Endoskop Pro von Würth erlaubt neben der Live-Sichtprüfung auch die Dokumentation der Prüfergebnisse durch eine integrierte Bildaufzeichnung. Dabei ist wahlweise die Aufnahme von einzelnen Fotos als jpg-Datei oder kompletter Videosequenzen im NTSC- oder PAL-Format möglich. Zur Speicherung der Aufnahmen verfügt das Endoskop über eine SD-Karte mit 2 GB Kapazität. Die Wiedergabe der Aufzeichnungen und Live-Bilder erfolgt wahlweise auf einem 3,5-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay oder mittels AV-Anschluss bzw. USB-Schnittstelle auf einem geeigneten externen Gerät. Weitere, entscheidende Produktmerkmale sind – analog zum Video-Endoskop Basic – der netzunabhängige Betrieb, die dimmbare LED-Beleuchtung und der Einsatz einer Sonde mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität bei gleichzeitig optimalem Schutz für Kamera und Linse. Außerdem besitzt auch das Video-Endoskop Pro digitale Zoom-Funktionen und die Bildspiegelung, so dass in Verbindung mit den verschiedenen Vorsatzspiegeln hochflexible Betrachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Videoskope/2011
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.