Umfassendes Programm an LED-Leuchten mit exklusiven Details
Würth erweitert LED-Programm für Möbelbau
Zur Akzentbeleuchtung im Möbel- und Küchenbau spielen Lösungen mit modernen Lichtemitterdioden (LED) eine immer größere Rolle. Der Grund liegt auf der Hand: LED-Leuchtmittel gewährleisten einen hohe Energieeffizienz und bieten bei bestimmungsgemäßem Betrieb eine lange, von der Zahl der Schaltvorgänge nahezu unabhängige Lebensdauer. Weiterhin benötigen LED keine Aufwärmphase, so dass sie sofort nach dem Einschalten mit voller Helligkeit leuchten und problemlos dimmbar sind. Um diese wichtigen Produkteigenschaften in möglichst breitem Rahmen anwenden zu können, hat Würth sein LED-Sortiment umfassend erweitert. Es bietet zum Teil exklusive Aufbau-, Unterbau-, Einbau- und Sonderleuchten wie ein Glastablar und eine Kleiderstangen-Beleuchtung jeweils in der Schutzart IP 20 im stabilen Aluminium- oder Edelstahlgehäuse. Als Leuchtmittel dient in den meisten Fällen eine leistungsfähige Power-LED zum Anschluss an eine 12-V-Stromversorgung, wobei in der Regel zwischen kalt- und warmweißer Lichtfarbe gewählt werden kann. Dank ihres zeitlosen Designs lassen sich die Leuchten unauffällig in Küchen-, Wohn- und Schlafzimmermöbel der verschiedensten Stilrichtungen integrieren.
Bei den Einbauleuchten stehen aktuell die Ausführungen „Typ C“ und „Glas“ zur Auswahl. Letztere besitzt eine Abdeckung aus satiniertem Glas, während bei der Variante „Typ C“ eine Abdeckung aus klarem Kunststoff zum Einsatz kommt. Bei den Aufbau-Leuchten umfasst das Programm ebenfalls zwei Ausführungen, die jeweils durch Aufschrauben montiert werden. Eine davon ist mit nur 7 mm Höhe sehr flach gebaut und daher besonders unauffällig. Zur universellen Beleuchtung von Küchen-, Wohn- und Schlafzimmermöbeln gibt es außerdem eine spezielle Stableuchte. Sie ist in den zwei Längen 300 und 500 mm erhältlich und lässt sich dadurch flexibel an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Um Licht ins Dunkel der Kleiderschränke zu bringen, hat Würth exklusiv eine Kleiderstange mit integrierter LED-Beleuchtung entwickelt. Sie bietet durch ihren optischen Sensor einen hohen Komfort und passt dank aktuell vier unterschiedlich langer Ausführungen in fast jeden Schrank. Aufgrund einer speziellen am Markt einmaligen Oberflächenbeschichtung, gewährleistet die Kleiderstange ein lautloses Gleiten der Kleiderbügel. Ebenfalls neu ist eine LED-Unterbauleuchte, die sich mit Hilfe von Selbstklebestreifen besonders schnell und einfach auf allen entsprechenden Flächen montieren lässt.
Der Anschluss der neuen Würth LED-Leuchten an die 12-V-Stromversorgung erfolgt komfortabel mittels der Stecksysteme A oder B. Dabei ist Stecksystem B auf die Ver-sorgung von Power-LED abgestimmt, während Stecksystem A andere Arten von LED-Leuchtmitteln abdeckt. Für jedes dieser Stecksysteme stehen mehrere speziell entwickelte Transformatoren zur Auswahl, die sich hinsichtlich ihrer Leistung und damit der Anzahl der maximal anschließbaren Leuchten unterscheiden. Für das Stecksystem B gibt es aktuell zwei Trafos mit 6 bzw. 18 nutzbaren Anschlüssen und für das Stecksystem A drei Trafos mit 3, 6 oder 12 Anschlussmöglichkeiten. Zur einfachen Unterscheidung, welches Produkt auf welchem Stecksystem basiert, dient ein Farbleitsystem. Eine Ausnahme von der 12-V-Technik bildet lediglich das LED-Glastablar, das bereits über einen eingebauten Transformator verfügt und daher direkt an das 230-V-Netz angeschlossen wird. Die Anwendungsvorteile dieses Produkts liegen insbesondere bei der großflächigeren Akzentbeleuchtung in Küche, Wohn- und Esszimmern.
LED Sortiment/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.