Angenehme Haptik für robustes Werkzeug
Neue Schleifraspel aus verschleißfestem, rostbeständigem Stahl
Hand-Schleifraspeln für das Bauhandwerk müssen robust und langlebig sein, einen schnellen Schleifabtrag gewährleisten und hohen ergonomischen Anforderungen Rechnung tragen. Würth hat eine neue Schleifraspel ins Programm aufgenommen, die durch weiterentwickelte Produkteigenschaften die Schleifprozesse optimiert.
Das Werkzeug ist aus einem rostbeständigen und verschleißfesten Stahl gefertigt. Dadurch verfügt es über eine hohe Zähigkeit und kann dadurch auftretende Belastungen wesentlich besser ausgleichen. Auch in konstruktiver Hinsicht wurde die Schleifraspel konsequent auf Robustheit ausgelegt, in dem fast ausschließlich U-Profil zum Einsatz kommt. Für eine hohe Abtragsleistung besitzt die Raspel zahlreiche und großzügig bemessene Materialdurchlassöffnungen, die jeweils rundherum mit stabilen, scharfkantigen Zähnen umsäumt sind. Insgesamt umfasst die Arbeitsfläche eine aus
5 x 10 Reihen (kleine Schleifraspel) bzw. 5 x 12 Reihen (große Schleifraspel) beste-hende Verzahnung. Damit auch üblicherweise schwerer zugängliche Oberflächen noch mit der neuen Schleifraspel bearbeitet werden können, weist die Stirnseite des Werkzeugs eine Verjüngung auf.
Beispielhafte Anwendungen sind das Abschleifen von Zementfugresten auf Rohmau-erwerk, das Schrägen von Fugen und die Bearbeitung von Porenbeton, Sandstein, Styroduren sowie Weich- und Holzfaserplatten. Darüber hinaus lassen sich auch Kalk-Zementputze sowie Sanier-Putze sicher mit der Schleifraspel bearbeiten. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist die Vorbereitung von Wand- und Bodenflächen zum nachfolgenden Verfliesen sowohl bei Neubauten als auch Sanierungen. Hierbei unterstützt das Werkzeug den Anwender beim Begradigen von Estrich-Kanten, der Kanten-Egalisierung bei Boden-/Wandübergängen, dem Entfernen von Putz- bzw. Gipsspritzern und alten Kleberresten sowie Überständen. Außerdem wurde die neue Raspel, die es aktuell in zwei verschiedenen Größen gibt, hinsichtlich einer ergonomischen Handhabung deutlich optimiert.
Sie besitzt einen ergonomisch geformten und stabil ausgeführten Handgriff. Dessen Oberfläche besteht aus einem speziellen zweikomponentigen Kunststoff, der eine angenehme Haptik ermöglicht als auch die Gefahr des Abrutschens minimiert. In Verbindung mit der sicheren Befestigung auf dem Raspelkörper gewährleistet der Griff eine bestmögliche Handhabung des Werkzeugs.
Schleifraspel/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.