WIT-VM 250: Neuer 2K-Injektionsmörtel
Allround-Injektionsmörtel mit Zulassung für Befesti-gungen im gerissenen Beton, Mauerwerk und für den nachträglichen Bewehrungsanschluss
Vor allem im Sanitär-, Elektro-, Heizungsbau- und Innenausbau-Handwerk müssen viele Einzelbefestigun-gen in Decken und Wänden hergestellt werden. Um dabei den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Sicherheit zu bieten, hat Würth jetzt mit dem WIT-VM 250 einen neuen 2K-Injektionsmörtel entwickelt und in sein Lieferprogramm aufgenommen. Das neue Produkt eignet sich flexibel sowohl für das Verankern von Dübeln in vielen verschiedenen Untergründen als auch das nach-trägliche Einmörteln von Bewehrungsstäben (REBAR) in Beton. Der Allround Injektionsmörtel besitzt dafür eine europäische- technische Zulassung für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton sowie weitere Zulassungen für den Einsatz in Mauerwerk aus Vollsteinen, Porenbeton und Lochsteinen und zur nachträglichen Bewehrung im Beton Mit dem WIT-VM 250 steht dem Handwerk jetzt ein zugelassenes Allround- Injektionssystem für eine Vielzahl von Befestigungslösungen in praxisüblichen Untergründen zur Verfügung. Dies vereinfacht für den Handwerker die Lagerhaltung und Organisation in der Werkstatt und auf der Baustelle. Für Standardanwendungen muss nur noch ein Injektionssystem vorgehalten wer-den. Das Produkt basiert auf styrolfreiem Vinylester. Ein weiterer Vorteil: Der 2K-Injektionsmörtel härtet in einem weiten Temperaturbereich von -10 bis +40 °C schnell aus.
Würth bietet den WIT-VM 250 aktuell mit vier verschiedenen Zulassungen an:
Einzelbefestigungen mit variablen Verankerungstiefen in gerissenem und ungerissenem Beton regelt die ETA-12/0164. Bei gerissenem Beton deckt die Zulassung die Größen M12 bis M30 und bei ungerisse-nem Beton die Größen M8 bis M30 ab. Dies eröffnet flexible Anwendungsmöglichkeiten: zur Befesti-gung von Holz- und Metallkonstruktionen ,die Installation von Gittern und Sanitärgegenständen und Montage von Rohrleitungen und Kabeltrassen im Beton.
Die REBAR-Zulassungen (ETA-12/0166, Z-21.8-2003)umfassen die Verankerung von Bewehrungsstä-ben im Durchmesserbereich von 8 bis 25 mm in gerissenem und ungerissenem beton der Festigkeitsklasse von C12/15 bis C50/60. Mit dem WIT-VM 250 lassen sich unter anderem Bauwerkserweiterungen und Tragwerksverstärkungen sowie Decken- und Wandanschlüsse beispielsweise für Balkone und Vordä-cher sicher anschließen. Außerdem findet er Anwendung bei der Nachrüstung „vergessener“ Beweh-rungsstäbe sowie beim Verschließen von temporären Öffnungen im Beton.
Der WIT-VM 250 ist Einzelbefestigungen in Mauerwerk aus Vollziegeln, Kalksandvollstein, Vollsteinen und -blöcken aus Normal- und Leichtbeton, Hochlochziegeln, Deckeneinhängeziegeln sowie Kalksand-lochsteinen und Hohlblocksteinen aus Leicht- und Porenbeton in Verbindung mit WIT-AS Ankerstangen und WIT-IG Innengewindehülsen in Stahl verzinkt oder in rostfreiem Edelstahl A4 zugelassen (ETA-13/1040). Für Befestigungen in Lochstein- und Porenbeton wird die Siebhülse WIT-SH angeboten. Insgesamt ist der WIT-VM 250 für 21 verschiedene Steine zugelassen und eignet sich zum Beispiel für die Befestigung von Holz- und Metallkonstruktionen, Konsolen , Rohrleitungen und Kabeltrassen im Mauerwerk.
Würth liefert den WIT-VM 250 als handliche Koaxialkartusche mit 330 ml Inhalt. Zusätzlich ist eine 300-ml-Schlauchfolienkartusche zur komfortablen Verarbeitung mittels konventioneller Silikon-Auspresspistolen erhältlich (ohne Rebar Zulassung). Als sinnvolles optionales Zubehör bietet Würth spezielle Bürsten in acht verschiedenen Durchmessern. Sie ermöglichen eine einfache und effiziente Reinigung der Bohrlö-cher als wichtige Voraussetzung für langlebige und hochbelastbare Verbindungen.
Nähere Informationen zu den Leistungsdaten finden Sie in den Produktinformationen und Zulassungsun-terlagen unter www.wuerth.de/duebeltechnik
WIT-VM 250/2015
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.