Würth: Neueste Generation der Kunststoff-Rahmendübel
W-UR 10 Symcon: Der universellste Würth Kunststoff-Rahmendübel
Eine sehr hohe Flexibilität bietet Würth jetzt mit dem Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SYMCON: Die Europäische Technische Zulassung deckt neben Betonwerkstof-fen insgesamt 17 weitere praxisübliche Verankerungsgründe ab. Zudem liegt für das Produkt eine neue Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den Einsatz als Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit einer Festig-keitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 vor. Eine weitere wichti-ge Produkteigenschaft bieten die verwendeten hochwertigen Werkstoffen. So be-steht die Dübelhülse aus Polyamid, während bei den SYMCON-Schrauben jeweils die Materialqualitäten Stahl verzinkt und nicht rostender Stahl A4 zur Auswahl ste-hen.
Der Würth Dübel W-UR 10 SYMCON darf auf Basis der Europäischen Technischen Zulassung ETA-11/0309 als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in einer Vielzahl verschiedener Untergründe verwendet werden. Dazu zählen neben Normal- und Porenbeton auch Wetterschalen, Spannbeton-Hohlplattendecken und zahlreiche Mauerwerkswände. Beispiele hierfür sind Vollziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochsteine sowie Mauersteine aus Beton. Weiterhin fallen auch Mauer-werkswände aus Leichtbeton-Hohlblöcken, Leichtbeton-Vollsteinen und -Vollblöcken unter die Zulassungsbedingungen. In Untergründen aus Betonwerkstoffen kann laut Zulassung im Gegensatz zu konventionellen Produkten erstmals zwischen drei ver-schiedenen Setztiefen variiert werden. In Mauerwerksuntergründen sind wie üblich zwei unterschiedliche Setztiefen -50 mm bzw. 70 mm- erlaubt. Um eine möglichst einfache Verarbeitung zu gewährleisten, sind auf der Dübelhülse alle Setztiefen jeweils markiert.
Den innovativen Würth Dübel gibt es aktuell in zwei Ausführungen: als W-UR 10 SYMCON mit Senkkopfschraube sowie als W-UR F 10 SYMCON mit Sechskant-schraube und angepresster Scheibe. Letzterer erspart die Verwendung einer zusätz-lichen Unterlegscheibe und der Dübelkragen verhindert außerdem eine mögliche Kontaktkorrosion zwischen Schraube und Anbauteil. Beide Ausführungen werden jeweils komplett vormontiert mit Dübelhülse geliefert – dadurch verringert sich der Montageaufwand entsprechend. Ein weiterer entscheidender Vorteil bei der Mon-tage liegt im geringen erforderlichen Eindrehmoment der Dübelschraube. Mit dem Resultat, dass sich während des Einschraubens die Dübelhülse nicht mit dreht. Wei-terhin realisiert die spezielle Geometrie der SYMCON-Schraube ein effektives und sicheres Nachspreizverhalten bei Lasterhöhung oder bei Rissbildung im Veranke-rungsgrund.
W-UR 10 SYMCON/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.