Korrosionsschutz-Mikrobeschichtung auf prämierter Basis
Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis für Titanid-Formel
Mit dem Produkt Promax hat Würth eine sprühfähige Korrosionsschutz-Mikrobeschichtung im Programm, die einen Korrosionsschutz von über 500 Stunden im Salzsprühnebeltest gewährleistet. Das Produkt basiert auf der sogenannten Titanid-Formel, für die das Würth Tochterunternehmen Kerona GmbH mit dem Rohstoffeffizienz-Preis ausgezeichnet wurde.
Promax ist speziell auf die Anforderungen und den Einsatz im Metall- und Stahlbau sowie im Klima- und Lüftungsbau abgestimmt. Es kombiniert die Funktionen Korrosionsschutz und Schweißprimer in einem einzigen System, das sich auf einer Vielzahl verschiedener Untergründe wie Stahl, Aluminium, Edelstahl, Messing, Kunststoff und Lacken anwenden lässt. Es bildet eine sehr fest haftende sowie mechanisch hoch belastbare Schutzschicht, die die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 in vollem Umfang erfüllt. Diese Eigenschaften bleiben für einen langen Zeitraum selbst bei hohen Temperaturen bis zu 300 °C erhalten, da Promax ein Alterungsverhalten aufweist, ähnlich galvanisch- oder feuerverzinkten Oberflächen. Nach dem vollständigen Aushärten liegt eine hoch belastbare, anorganische Mikro-Zinklamellenbeschichtung vor, die bei Bedarf überlackiert werden kann. Dank der Titanid-Formel unterdrückt Promax in hohem Maße die Bildung von Weißrost und sorgt zugleich für eine hohe Dichtigkeit und Witterungsstabilität der ausgehärteten Schutzschicht. Nicht zuletzt realisiert Promax in seiner Anwendung beste Schweißeigenschaften.
Promax-Rohstoffeffizienz-Preis/12
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.